絞り込み
ブランド
- オーデック
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,900)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(695)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
- TRUSCO(475)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(309)
- スリーボンド(304)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(286)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- セメダイン(215)
- 小池酸素工業(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価

簡易な黒染スプレー ブラックシール
オーデック¥3,500~税込¥3,850~1本(420mL×1本)ほか当日出荷鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅、真鍮などが、スプレーで簡単に「黒染」できます。色調はつや消しの黒です。少量部品の黒染、補修、試作、組立後の黒染、反射防止コートなどいろいろとお役立てください。黒染処理といいますと、前後処理を含めて面倒な準備や工程を考えますが、ブラックシールはスプレーして3~5分で乾燥、極薄で硬い黒染皮膜を形成して黒染が完了します。スプレー時のダレ落ちはありません。黒染皮膜は、金属地に強く密着し、耐水、耐腐食性があって、はがれもありません。用途少量の鉄鋼、ステンレス、アルミニウム部品の黒染と防錆。黒染した鉄鋼製品、部品の補修。ブラックアルマイト処理をしたアルミニウム製品の補修と補色容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H膜厚(μm)5~10(目安)潤滑性ブラックシールの黒染皮膜には潤滑性はありません。 潤滑性のある黒染皮膜が必要 なときは、グラファイト (黒鉛)のコーティング剤 「ブラックルブ」をご使用ください。噴射剤DME危険等級Ⅱ溶剤芳香族炭化水素溶剤、アルコール危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類耐食性耐食性 (防錆力) は、 前処理(脱脂、 除錆など)、 処理の結果 (黒染皮膜の厚さなど)、 処理ワークの置かれる環境により異なりますが、 半年くらいを標準にお考えください。危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2~4
常温黒染剤 ハイブラック・S
オーデック¥10,980~税込¥12,078~1個(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。液色青緑色対応2~5(m2/L)pH原液 1主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物危険物の類別非危険物
超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(蛇腹)
オーデック(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(400g×1本)ほか当日出荷から7日以内出荷高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)56×245使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険物の類別非危険物石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性耐摩耗性、潤滑性、耐水性、粘着性、極圧性酸化物約1.5% wt
常温黒染剤 イージーブラック
オーデック¥10,980税込¥12,0781個(1L)当日出荷組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス液色青緑色pH1~3比重1.1(20℃)危険物の類別非危険物
耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール)
オーデック¥4,498税込¥4,9481本(420mL×1本)当日出荷酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ(エアゾール)
オーデック¥5,698~税込¥6,268~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から5日以内出荷耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。有機溶剤、化学薬品に対して安定です。非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。ホットプレス型の離型剤として。焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼの内面保護と離型に。仕様●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃色白容量(mL)420mL エアゾールpH7~9比重1.02(20℃)膜厚(μm)10~40噴射剤DME危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素塗布面積(m2/本)約2組成窒化ほう素、セラミックバインダー
アルミナ配合耐熱スプレー セラコートスプレー<アルミナ>
オーデック¥5,398税込¥5,9381本(220mL)当日出荷速乾性です。均一にコーティングできます。色は常温下では白色です。使用、保管が簡便です。溶接スパッターなどの付着を防止します。ほとんどの溶融金属と反応しません。アルミナの耐熱上限は1800℃です。電気的に絶縁性です。(耐久性が弱いので簡易的です)用途マスキング、付着(粘着)防止・離型のためのコーティング、焼結金属のトレー・炉床のコーティング、簡易絶縁コーティング成分アルミナ (純度99%以上)、 珪酸マグネシウム鉱物、セルロースなど色皮膜::常温下では白色、加熱するとグレーから黒灰色容量(mL)421mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量97mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約0.5
水溶性防錆剤 ラスメット
オーデック¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。pH9.5引火点(℃)100以上膜厚(μm)3~4危険物の類別非危険物面積(m2)被覆:1Lで約90
強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラス
オーデック¥3,490~税込¥3,839~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。成分樹脂ワニス、カーボンブラック容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H耐熱温度(℃)上限90膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1~2
耐熱潤滑離型剤 ホワイティルブ・N(エアゾール)
オーデック¥3,998~税込¥4,398~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
スライドコート
オーデック¥5,398税込¥5,9381本(420mL)当日出荷フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱアズワン品番1-8286-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)
オーデック¥1,798税込¥1,9781本(420mL×1本)当日出荷屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤 ラストンⅢ
オーデック¥17,980税込¥19,7781缶(18L)3日以内出荷浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。容量(L)18比重原液:0.80~0.85引火点(℃)40以上塗布面積(m2)約20~40/L外観原液:淡褐色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール)
オーデック¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mm色グリーン容量(mL)420mL エアゾール耐熱温度(℃)150耐薬品性あり塗布面積(m2)2(1回塗の場合)危険等級Ⅱ耐候性あり危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁性能電気:あり危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール)
オーデック¥3,598~税込¥3,958~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン
オーデック¥1,298税込¥1,4281本(420mL×1本)6日以内出荷環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。用途金属に付着したグリース、油の除去。切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。防錆剤の除去。塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。ブレーキクリーナーとして。容量(mL)420mL エアゾール対応材質金属主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量222mL危険物の性状非水溶性
水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ
オーデック¥15,980税込¥17,5781個(1L)欠品中耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃、真空中及び不活性雰囲気中、還元雰囲気中では1200℃です。生成した潤滑皮膜はまっ白で、ほとんどの溶融アルミや溶融ガラスとぬれず、反応もしません。有機溶剤や化学薬品に対して安定です。熱伝導性があり、非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性です。溶媒は水ですが、特殊な処理で固形分の沈降を少なくしています。pHは弱アルカリ性です。原液のまま塗装ガンでスプレー処理することが可能です。不要になった皮膜は、水でふき取って除去できます。用途真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。アルミニウムの金型鋳造、低圧鍛造のときの離型剤に。ホットプレス型の離型剤として。アルミニウム、ステンレスの押出し、引き抜き成型時の潤滑剤として。スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。るつぼ、溶融炉内面の保護コーティングに。仕様●溶媒:水●生成した乾燥皮膜の組成:窒化ほう素、 セラミックバインダー●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中及び不活性雰囲気中・還元雰囲気中:1200℃色皮膜:白容量(L)1pH7~9比重約1雰囲気使用可能:酸化、真空、 不活性、還元いずれも可危険物の類別非危険物潤滑剤窒化ほう素(BN)塗り面積(m2/L)約8
超耐久性強粘着グリス AUTOL TOP2000(エアゾール)
オーデック¥3,998税込¥4,3981本(420mL×1本)6日以内出荷高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなど様々な材質に対応可能です。淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。用途軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼働箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング仕様●硫化物 (% wt):約2.5●耐酸化性 (bar):100h/100℃:0.20 以下、 500h/100℃:0.35 以下色蛍光性の淡い黄緑色容量(mL)500 エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)63×240使用温度(℃)-30~130ちょう度(NLGI)2使用目的潤滑、シーリング滴点(℃)150基油合成ポリマー+鉱物油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mL石鹸基特殊カルシウム錯体 (有機金属塩+ 無水カルシウム)特性潤滑性、耐水性、耐摩耗性、粘着性、極圧性危険物の性状非水溶性酸化物約1.5% wt
ドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール)
オーデック¥1,498税込¥1,6481本(420mL×1本)6日以内出荷ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.805~0.840外観原液:琥珀色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約8~10
耐熱離型・焼付防止剤 シルバールブ・N(エアゾール)
オーデック¥2,898~税込¥3,188~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。他の金属組織には影響を与えません。異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。用途工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。金型保管時の簡易防錆。容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
潤滑・離型剤 スゴイリケイ剤
オーデック¥3,798税込¥4,1781本(420mL×1本)6日以内出荷簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型など成分LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量181mL危険物の性状非水溶性
屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール)
オーデック¥1,798税込¥1,9781本(420mL×1本)6日以内出荷使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
屋内用防錆剤 ラストン
オーデック¥9,498税込¥10,4481缶(4L)7日以内出荷使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。容量(L)4比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール)
オーデック¥3,098~税込¥3,408~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式C密度(g/cm3)2.23~2.25外観黒色融点(℃)>3500(昇華)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数15~25×10-7/℃
耐熱潤滑・離型剤 テフルーブ スプレー
オーデック¥2,798税込¥3,0781本当日出荷流動パラフィンをベースにフッ素樹脂を添加、分散させたウエットタイプの潤滑剤です。サラリとして汚れにくい潤滑剤です。フッ素樹脂を添加した耐熱・防錆・耐水性のあるスプレー 表面がサラッとして汚れにくいです。用途治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑に。機械部品等に潤滑を兼ねた防錆剤として。トラスコ品番709-9890材質フッ素樹脂、流動パラフィン色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-50℃~200℃容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
耐熱潤滑・離型剤 スライドコート スプレー
オーデック¥3,798税込¥4,1781本当日出荷フッ素樹脂と潤滑性のある有機系バインダーを主成分として、主に低荷重用の半透明のドライ潤滑皮膜を形成するエアゾール製品です。加熱不要の潤滑性のあるバインダーを配合した高密着なフッ素樹脂スプレーです。用途スライド部分等への軽加重の潤滑や付着防止に。トラスコ品番709-9855材質フッ素樹脂、有機系バインダー色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~116℃容器仕様スプレー缶耐熱温度(℃)116危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブン
オーデック¥18,980~税込¥20,878~1個(500mL)ほか当日出荷から6日以内出荷潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性色白pH7~9主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー比重約1.4沸点(℃)約100危険物の類別非危険物
鉄錆・スケール除去剤 S-300
オーデック¥7,598税込¥8,3581個(18L)3日以内出荷水素脆化とオーバーエッジングを抑制しながら、鉄錆や酸化被膜、スケールをしっかりと除去します。臭いとガスの発生を抑制し、作業環境面においても優れます。溶接焼けやよごれ染み、錆取りのコストと手間を削減し、作業時間を短縮します。全面均一性のある表面肌に仕上げますので、外観品質の向上に繋がります。用途金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆、汚れの除去。鍍金やコーティングの下地処理など。容量(L)18危険物の類別非危険物
潤滑・防錆剤 テフルーブ(エアゾール)
オーデック¥3,698税込¥4,0681本(420mL×1本)6日以内出荷流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。用途機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。金属の切削剤として。機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティルブ・N スプレー 420ml
オーデック¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷石油系の溶剤に耐熱温度が800℃ある窒化ホウ素(BN)と有機系バインダーを配合した、主にホットブレス時の離型剤として優れた離型潤滑効果を発揮するエアゾール製品です。酸化雰囲気中で800℃まで、化学真空中で 1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定します。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用しています。用途高温離型剤として:ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。高温潤滑剤として:アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)126
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティリリーズ・N スプレー 420ml
オーデック¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷窒化ホウ素(BN)の微粉末を溶剤に分散させたエアゾール製品です。樹脂バインダーは含有していませんから、アウトガスを嫌う処理工程(真空、不活性ガス雰囲気)でもご使用いただけます。ホワイティルブ・Nのバインダー無しタイプです。用途超高温・高圧下でのドライ潤滑・離型剤 真空中での高温離型剤として。色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)126
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティペイント
オーデック¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷水性(弱酸性)タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。セラミックス、黒鉛に対する密着性、潤滑性は抜群です。酸性の水性ペイントタイプの高純度窒化ホウ素コーティング剤 黒鉛向けに最適です。用途溶融金属からの黒鉛坩堝、ラドル等の離型として。高温下の潤滑剤として。色白色使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティハードコート
オーデック¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷有機と無機のバインダーを配合した水性ペイント状のユニークはBN系潤滑離型剤です。潤滑性のある窒化ホウ素系の皮膜の中で最も密着性があり固い皮膜を形成 色調はグレーです。用途ダイヤモンド工具成型時の離型剤として。はんだ用治具の溶融金属からの保護と付着防止に。色グレー使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様樹脂容器耐熱温度(℃)800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱潤滑・離型剤 ホワイティコート スプレー 420ml
オーデック¥3,598税込¥3,9581本7日以内出荷有機溶剤に耐熱温度が800℃ある窒化ホウ素BN)と潤滑性のある有機系バインダーを配合した、塗布面を触ってもBN粉がつかない高温潤滑離型剤のエアゾール製品です。潤滑性のある有機系バインダー(接着剤)で覆う窒化ホウ素スプレーです。用途超高温・高圧下でのドライ潤滑・離型剤 ポリイミド樹脂の離型剤として。色白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~800容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)168
耐熱潤滑・離型剤 ブラックルブ・N スプレー 420ml
オーデック¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷超微粒子のグラファイト(黒鉛)と有機系バインダーを石油系溶剤に分散させたエアゾール製品です。均一な薄い塗布膜を作ります。炭化水素系溶剤を使用した超微粒子のグラファイト(黒鉛)スプレーです。用途超高温・高圧下ホットプレスのドライ潤滑離型に。色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温~500容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.097LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)97
耐熱潤滑・離型剤 シルバールブ・N スプレー 420ml
オーデック¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷アルミニウムの微粉末と鉱物油を主成分として、銀色のウエットな皮膜を作ります。高温域ではアルミニウムが溶融して潤滑と離型効果を発揮します。アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮します。用途アルミニウム微粉末が溶融して潤滑・離型・焼付防止効果を発揮。色銀色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-60~1200容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.084LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)84
耐熱潤滑・離型剤 BNリリーズ
オーデック¥3,998~税込¥4,398~1本ほか5日以内出荷水性タイプの窒化ホウ素(BN)と無機系バインダーで構成された耐熱潤滑離型剤です。ほぼ無臭なのでで作業者に優しい潤滑離型剤です。成分は全て無機系で環境にも作業者にも優しい水性の窒化ホウ素コーティング剤です。用途アルミニウムの低圧鋳物の離型に。焼結金属、ガラスの成型時の離型剤として。色白色使用温度範囲(℃)常温~900危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防錆材 ラスメット
オーデック¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷エマルジョンタイプの水溶性ワックス長期防錆剤です。濡れたワークに使用可能です。透明ワックス被膜が艶を出し、金属を長期防錆します。用途治工具、測定器、ダイス、機械部品、等様々な機械や金属部品の長期防錆用。仕様●湿潤試験:720時間変化なし●塩水噴霧試験:85時間変化なしトラスコ品番709-9872材質潤滑油添加剤 バリウムスルホネート色乳白色使用温度範囲(℃)常温容量(L)18容器仕様樹脂容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
長期防錆材 RP-2000 スプレー
オーデック¥1,598税込¥1,7581本当日出荷屋外や沿岸、融雪剤など過酷環境下でのセミドライタイプの長期防錆タイプです。金型など金属部品の輸出時や長期保管に最適です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。密着性の高いセミドライタイプの白色防錆皮膜は、塩害や融雪剤等の過酷な環境下でも長期に渡り金属表面を発錆から保護します。被膜は洗浄剤で除去可能です。用途金型や鉄製部品、自動車、船舶など、金属の海上輸送や長期保管、海沿いでの塩害腐食、冬季寒冷地での融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策として使用可能。仕様●湿潤試験:JIS2246 A級(8,640時間発錆無し)NP-2性能規格クリア●塩水噴霧試験:JIS K2246 A級(360時間発錆無し)トラスコ品番709-9901材質防錆添加剤 パラフィン系溶剤色淡黄色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.158LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)158
銅合金用常温黒染剤 コパール810
オーデック¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷銅、銅合金用黒染剤。素材素地に応じた光沢仕上がり(常温黒染で唯一)で、ムラの少ない黒色に仕上がります。浸漬・塗布両用。スマット(カス)がつきにくく、原液の継ぎ足しで連続加工が可能です。処理後の退色はありません(原液使用)。素地光沢に準じた光沢仕上げ。黒染め特有のスマットが発生しにくくふき取り仕上げが不要です。用途銅、真鍮、青銅の黒染め用に。材質塩化第二錫、硝酸ニッケル色青色使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応