絞り込み
ブランド
- OKN
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(8)
- 呉工業(クレ)(3)
- TRUSCO(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- 信越化学工業(1)
- セメダイン(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- BOLL(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 三共コーポレーション(1)
- ヤシマ化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

木工用ペインタブル
OKN(11件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(420mL)当日出荷従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
窓サッシのすべり剤
OKN¥1,398税込¥1,5381本(60mL)当日出荷フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、 サッシレールのすべりを良くします。 速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、 日々のお手入れに便利です。用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0281L危険物の性状非水溶性
すべるD
OKN¥699税込¥7691本(45g)当日出荷水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止使用温度範囲(℃)10~危険物の類別非危険物
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー