絞り込み
ブランド
  • OKN
  • モノタロウ(1)
  • AZ(エーゼット)(8)
  • 呉工業(クレ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • アルテコ(ALTECO)(1)
  • 信越化学工業(1)
  • セメダイン(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • フジマック(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • BOLL(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • ヤシマ化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用ペインタブル OKN

    木工用ペインタブル

    OKN(11件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(420mL)
    当日出荷
    従来のシリコーン系スプレーと同一用途に使用でき、本剤が多少、付着残留した場合でも塗装・接着・ホットスタンプ・メッキ等が可能です。(材料に直接塗布しないでください)
    用途機械の定盤、刃物の滑走 皮革製品・レザー・家具等の艶出し使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー OKN

    シリコーンスプレー

    OKN(5件のレビュー)
    739税込813
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊滑走用シリコーン 潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
    用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 窓サッシのすべり剤 OKN

    窓サッシのすべり剤

    OKN
    1,398税込1,538
    1本(60mL)
    当日出荷
    フッ素とワックスの効果で戸車の性能が向上し、 サッシレールのすべりを良くします。 速乾タイプなのでホコリや汚れがつきにくく、 日々のお手入れに便利です。
    用途窓や網戸サッシのレール部分や戸車のすべり性の向上。成分フッ素系パウダー、ワックス、石油系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0281L危険物の性状非水溶性
  • シリコーンスプレー OKN

    シリコーンスプレー

    OKN(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    9日以内出荷
    高濃度特殊滑走用シリコーン 変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。 べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。
    用途機械の定盤、刃物の滑走 各種カッターの粘着防止 皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製 各種カバーの被せ使用温度範囲(℃)~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • すべるD OKN

    すべるD

    OKN
    699税込769
    1本(45g)
    当日出荷
    水性シリコーン系タイプのマーカーペンタイプです。 木材に染みがつきにくく、ペンタイプで使用も簡単です。
    用途敷居、建具、家具の引出し 文具用品の刃物の粘着剤等の付着防止使用温度範囲(℃)10~危険物の類別非危険物

滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

滑走スプレー