絞り込み
用途
- その他(1)
シリコングリース/オイルコンパウンド
- シリコングリース(2)
ブランド
- SUPER LUBE (スーパールーベ)
- 信越化学工業(32)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(11)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5)
- 積水ポリマテック(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ORAPI(3)
- NOKクリューバー(2)
- エスコ(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンハヤト(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- 島田電機(1)
- 水谷電機工業(1)
- WEICON(1)
- Maxtor(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「用途」から絞り込む
その他(1)

PTFE配合シリコン潤滑グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)¥6,198税込¥6,8181本(85g)当日出荷非硬化型のシリコングリースでPTFEを配合する事により、シリコングリースでは苦手な潤滑性能を向上させたグリースです。 殆どのプラスチックやゴムに適合するので、樹脂パーツやゴム製品の潤滑に最適です。 NSF H1グレード登録品につき食品製造装置や医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプにも安心してご使用頂けます。用途PTFE配合。ほとんどのゴム、プラスチックに適合。食品製造装置、医薬品製造装置、ボトリングマシン、チューブポンプ等のプラスチックパーツ・ゴムパーツの潤滑。色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260使用目的潤滑粘度2(NLGI)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコングリース
シリコン真空・絶縁グリース
SUPER LUBE (スーパールーベ)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本(85g)当日出荷非硬化シリコングリースです。耐熱性に大変優れ、200℃以上でも対応可能です。真空性能・絶縁性能共に優れます。H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造装置に使用可能です。用途パッキン・Oリング類のシール。真空グリースとして(特に耐熱性が求められる箇所に最適)。絶縁グリースとして。一般的なシリコングリースの使用箇所仕様NSF/USDA:H1種別チューブ色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度No.2使用目的真空グリース、絶縁グリース体積抵抗率(Ωcm)1×1015(23℃)粘度(NLGI)2蒸気圧(mmHg/℃)1.2×10-12アズワン品番1-5587-01危険物の類別非危険物特性絶縁、耐熱性絶縁耐力400V/mil(50mil gap)商品タイプシリコングリース適合用途チューブ