絞り込み
ブランド
- 水谷電機工業
- 信越化学工業(32)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(12)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5)
- 積水ポリマテック(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- ORAPI(3)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
- NOKクリューバー(2)
- エスコ(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- サンハヤト(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- 島田電機(1)
- WEICON(1)
- Maxtor(1)
特価
「用途」から絞り込む

HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g)
水谷電機工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷HEATSINKERは、シリコンオイルをベースにして、金属酸化物を配合した乳白色でグリース状のオイルコンパウンドです。熱伝導性と電気的特性に優れ、トランジスタやサーミスタなどの半導体素子、熱伝導媒体の放熱/絶縁用として最適な樹脂防止型パワートランジスタ用の伝熱コンパウンドです。 熱伝導度を良くするため金属酸化物の極微細粉末を混入してありますが、母材がシリコーンオイルなので高温時でも安定した性能を発揮します。HEATSINKERは信越シリコーングリースを規格サイズ化した熱伝導グリースです。容量100g入り使用温度範囲(℃)-50~+100ちょう度320 (25℃/JIS・混和)比重2.65 (25℃)離油度0.01 120℃/24時間(%)揮発分0.3 120℃/24時間(%)外観白色グリース状危険物の類別非危険物熱伝導率(W/m/℃)0.9