絞り込み
色
アイボリー系(7)
イエロー系(1)
グリーン系(9)
グレー系(9)
シルバー系(1)
ブラウン系(7)
ブラック系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(5)
レッド系(1)
主な用途
- かわら屋根(2)
- コンクリート・アスファルト(6)
- 外カベ・塀(1)
使用場所
屋外(3)
特性
- その他(3)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(4)
- 耐熱・難燃(2)
- 速乾(1)
- 防水・耐水(10)
主成分
- その他(1)
- ウレタン(1)
ブランド
- 東日本塗料
- 水谷ペイント(33)
- 日本特殊塗料(25)
- ニッペホームプロダクツ(22)
- エスケー化研(22)
- アサヒペン(15)
- ロックペイント(12)
- サンデーペイント(10)
- オリエンタル塗料(9)
- ニッぺ(日本ペイント)(8)
- アトムハウスペイント(7)
- 大関化学工業(6)
- カナヱ化学工業(6)
- AICA(アイカ工業)(5)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- カンペハピオ(4)
- 関西パテ化工(4)
- アトミクス(4)
- 秀カンパニー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

断熱コートEX
東日本塗料(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(10kg)4日以内出荷から5日以内出荷断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
断熱コート
東日本塗料¥11,980~税込¥13,178~1缶(10kg)3日以内出荷から5日以内出荷3つの効果 1:断熱 2:防音 3:結露防止規格F☆☆☆☆危険物の類別非危険物適応下地建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板波形スレート、トタン、鋼板屋根光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応
シートトップ100
東日本塗料¥22,980税込¥25,2781缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)13000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
スーパートップ遮熱
東日本塗料(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1セット(15kg)4日以内出荷から8日以内出荷超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
シートトップ100 シルバー
東日本塗料¥18,980税込¥20,8781缶(15kg)3日以内出荷遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。原液のままご使用ください。色シルバー主な用途ベランダ密度1.06粘度(mPa・s)4000危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
遮熱シートトップ100
東日本塗料¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)18000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40特性トップコート塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
遮熱シートトップ#200
東日本塗料¥26,980税込¥29,6781缶(18kg)4日以内出荷から7日以内出荷遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。主な用途建築外装使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性遮熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
シートトップ#200
東日本塗料¥19,980税込¥21,9781缶(18kg)4日以内出荷から7日以内出荷各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
フローン無機防水
東日本塗料¥16,980~税込¥18,678~1箱(16kg)ほか4日以内出荷指触乾燥時間(分)30完全硬化時間7日間硬化時間(時間)12比率主剤9:パウダー7危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間6~48特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆歩行可能時間(10℃)24時間以上、(23℃)12時間以上
弾性トップ14
東日本塗料¥39,980~税込¥43,978~1セット(15kg)4日以内出荷から7日以内出荷150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード主成分2液アクリルウレタン完全硬化時間(23℃)7日間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)(23℃)10特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(23℃)12時間以上
弾性トップ14
東日本塗料¥37,980税込¥41,7781セット(15kg)4日以内出荷から7日以内出荷150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。用途フローン防水材の保護、仕上、トップコード色白塗り面積(m2)25/75指触乾燥時間(分)10完全硬化時間7日間危険等級Ⅱ比率A液1:B液4危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2(1回)歩行可能時間(10℃)18、(23℃)12
フローン#11 ローラー用 A液
東日本塗料¥19,980税込¥21,9781缶(8kg)4日以内出荷フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。用途屋上、ベランダ主な用途ベランダ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水危険物の性状非水溶性
フローン#11 A液
東日本塗料¥18,980~税込¥20,878~1缶(8kg)ほか4日以内出荷カラーウレタン塗膜防水材フローン#11、フローン#11立ち上り用は優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS_8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。用途屋上、庇、ベランダ硬度60可使時間(分)60主な用途庇完全硬化時間7日間使用量1.0/1.6/2..0kg/m2硬化時間(時間)24以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)24~48時間特性防水、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上
フローン速乾110
東日本塗料¥27,980税込¥30,7781セット(12kg)4日以内出荷施工後4~5時間で硬化!プライマーからトップコートまで1日で施工可能!用途屋上、ベランダ塗り面積(m2)6(2kg/m2の場合)可使時間(分)15~25主な用途ベランダ完全硬化時間1日間硬化時間(時間)4以上危険等級Ⅲ比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間4~24時間特性速乾、プライマー、トップコート危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2(1回塗り)歩行可能時間4時間以上
フローン#11 ローラー用
東日本塗料¥35,980税込¥39,5781セット(16kg)4日以内出荷フローン#11の卓越した防水性能と信頼性にプラスしたローラー施工機能。 フローン#11ローラー用は、どなたでも手軽に施工でき、腰に負担をかけず 疲労度を軽減してくれる時代のニーズにマッチした優れた塗膜防水材です。用途屋上、ベランダ可使時間(分)40主な用途ベランダ完全硬化時間7日間硬化時間(時間)24以上危険等級Ⅲ比率A液1:B液1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間24~48(23℃)特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2.6(2回塗り)歩行可能時間(10℃)48時間以上、(23℃)24時間以上