絞り込み
色
その他(5)
グリーン系(5)
グレー系(5)
シルバー系(3)
ブラウン系(6)
ブラック系(6)
ブルー系(5)
ホワイト系(1)
レッド系(5)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(3)
主な用途
- かわら屋根(4)
- コンクリート・アスファルト(2)
- トタン(2)
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋外(6)
特性
- ツヤ出し(1)
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐候(3)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐食・防腐(1)
- 防カビ(1)
主成分
- シリコン(1)
- フッ素(1)
シリコン・フッ素
ブランド
- ロックペイント
- 水谷ペイント(40)
- ニッぺ(日本ペイント)(37)
- 日本特殊塗料(28)
- ニッペホームプロダクツ(24)
- エスケー化研(22)
- アサヒペン(15)
- オリエンタル塗料(10)
- 東日本塗料(9)
- ウォータイト(9)
- AICA(アイカ工業)(6)
- 大関化学工業(6)
- 丸長商事 パワーテック事業部(5)
- カンペハピオ(4)
- 関西パテ化工(4)
- サンデーペイント(4)
- 秀カンパニー(4)
- アトムハウスペイント(3)
- 竹林化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
特価

ハイパーユメロックルーフ(セット品)
ロックペイント¥24,980~税込¥27,478~1セット(15kg)3日以内出荷弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用)仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4危険物の性状非水溶性塗回数1回つやつや有り
シャネツロックルーフSi
ロックペイント¥25,980~税込¥28,578~1セット(15kg)3日以内出荷遮熱性:太陽から放射される菌赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度の上昇を緩和します。また、上塗で十分に反射しきれなかった赤外線は専用のシーラー・プライマーが反射を補い、W反射効果を発揮することで、より一層遮熱効果を発揮します。 高耐候性:特殊三次元ハイブリッド型アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、優れた耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性:汚れの付着は遮熱効果の低下につながります。シャネツロックルーフSiはすぐれた低汚染性を発揮し、長期間遮熱性を維持します。 美粧性:高鮮映性で肉もち感があり、太陽光でキラキラ輝く美しい仕上がりになります。 省エネルギー効果:高反射率効果による冷房費などの低減が期待でき、省エネルギー対策に貢献します。また鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。 臭気マイルド:従来のNAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドです。 防藻・防カビ性:かびや藻類の発生を抑え、清潔な住居環境を維持します。用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)等の新設および塗り替え。セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間硫黄7日以内(30(℃))塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
ロックハイパーリアクターコート無機ルーフ(2液型)
ロックペイント¥51,980~税込¥57,178~1セット(15kg)3日以内出荷弱溶剤2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。 フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。用途カラーベスト、スレート屋根、セメント瓦、鋼製屋根塗替え危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りカラーベスト・スレート屋根:ハイパーシーラーエポ、カラー鋼板屋根:2液型サビカット
サンフロンルーフ
ロックペイント¥109,800~税込¥120,780~1缶3日以内出荷4フッ化構造のフッ素樹脂採用により、紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。用途屋根用塗料 戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ)容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5配合主剤:硬化剤=9:1指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20光沢つや有り油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3危険物の性状非水溶性塗装の目安2回
ロック水性プロテクトルーフ
ロックペイント(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1缶(15kg)3日以内出荷から5日以内出荷ロック水性プロテクトルーフは、高性能アクリルシリコン樹脂を主成分とする、すぐれた耐候性、耐久性を発揮する塗料です。 また防藻、防かび剤の使用で藻・かびが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、工場、倉庫などセメント系屋根面の新設及び塗り替え容量(kg)15主成分高性能アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)80~100主な用途屋根、倉庫、工場、瓦希釈剤水塗装2回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)【ハケ・ローラー】5~15、【エアレス】5~15油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)1(23℃)特性防藻、防カビ、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
1液ユメロックルーフ
ロックペイント¥29,980~税込¥32,978~1缶(14L)3日以内出荷特殊速硬化技術により、作業効率が格段に向上しました。塗装時の発泡が起こりにくく、ハケ・ローラー運びもスムーズです。 シリコン変性した特殊アクリル樹脂をベースにした高耐候・高光沢塗料です。 長期にわたり、艶引けや変退色が少なく、汚れも付きにくくなっています。用途金属製屋根材、トタン屋根の塗装危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性特性耐候危険物の性状非水溶性