絞り込み
色
  • 色ブラウン系(2)
主な用途
  • 屋外木部(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
ブランド
  • シッケンズ
  • アサヒペン(23)
  • カンペハピオ(20)
  • ニッペホームプロダクツ(20)
  • 和信ペイント(19)
  • 吉田製油所(12)
  • サンデーペイント(10)
  • 大阪ガスケミカル(5)
  • オスモカラー(5)
  • BAN-ZI(4)
  • BRIWAX(4)
  • ロックペイント(3)
  • 和信化学工業(3)
  • ケミプロ化成(3)
  • 太田油脂(3)
  • ターナー色彩(3)
  • 玄々化学工業(3)
  • サクラクレパス(2)
  • 前田工繊(2)
  • アトムハウスペイント(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セトールFilter7プラス シッケンズ

    セトールFilter7プラス

    シッケンズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(4L)
    当日出荷から6日以内出荷
    外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
    用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど種別油性比重0.93主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • セトールHLSe シッケンズ

    セトールHLSe

    シッケンズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(4L)
    当日出荷から8日以内出荷
    屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
    用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など種別油性比重0.913主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
ニス/ツヤだし/ステイン