絞り込み
ブランド
- ディゾルビット
- 三彩化工(32)
- ナトコ(12)
- アサヒペン(7)
- カンペハピオ(5)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- シントーファミリー(3)
- 関西パテ化工(2)
- サンデーペイント(2)
- ジグメイク(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- ABC商会(1)
- コンドーテック(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 日本緑十字社(1)
- マークテック(1)
- 高森コーキ(1)
- ユシロ化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

はがし剤 ディゾルビット
ディゾルビット¥54,980税込¥60,4781缶当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1363材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)2000塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
はがし剤 コントラクターズ
ディゾルビット¥56,980税込¥62,6781缶当日出荷鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。 。汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1365材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)18900塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性