絞り込み
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(10)
  • 室内カベ・天井(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
色
  • 色グレー系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色レッド系(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐薬品(4)
  • 防水・耐水(4)
主成分
  • エマルション(1)
ブランド
  • 中央ペイント
  • ABC商会(7)
  • DNT(大日本塗料)(13)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • アサヒペン(29)
  • インターナショナルペイント(8)
  • エスケー化研(35)
  • カンペハピオ(9)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • ホームテイスト(11)
  • メーコー(13)
  • ロックペイント(26)
  • 大阪塗料工業(14)
  • 日本特殊塗料(28)
  • 染めQ(旧テロソン)(11)
  • 竹林化学工業(8)
  • 関西パテ化工(24)
  • 関西ペイント(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(10)
室内カベ・天井(1)
  • ガッツⅤ 中央ペイント

    ガッツⅤ

    中央ペイント(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1缶(8kg)
    当日出荷
    下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用色グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
  • イラカパテ 仕上用 中央ペイント

    イラカパテ 仕上用

    中央ペイント
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶(4kg)
    当日出荷
    耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
  • ブレンドパテ ソフト 中央ペイント

    ブレンドパテ ソフト

    中央ペイント
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(18kg)
    当日出荷
    ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • WDパテ 中央ペイント

    WDパテ

    中央ペイント(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • ヤセントⅤ 中央ペイント

    ヤセントⅤ

    中央ペイント
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1缶(2.4kg)ほか
    5日以内出荷
    クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。
    用途内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
  • CP弾性パテ 仕上用 中央ペイント

    CP弾性パテ 仕上用

    中央ペイント
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1缶(2.5kg)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
    用途内外部ボード面仕上げ用。乾燥時間(時間)5~希釈上水危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • ジャスティー 仕上用 中央ペイント

    ジャスティー 仕上用

    中央ペイント
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷
    耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)3~危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
  • WDパテ ライト 中央ペイント

    WDパテ ライト

    中央ペイント
    ¥7,198税込¥7,918
    1缶(14kg)
    5日以内出荷
    仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • CP弾性パテ 厚付用 中央ペイント

    CP弾性パテ 厚付用

    中央ペイント
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(1.5kg)ほか
    4日以内出荷
    従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
    用途内外部ボード面厚付け用。乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • パウダーV 60N 中央ペイント

    パウダーV 60N

    中央ペイント
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(4kg×4袋)
    5日以内出荷
    現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
    用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
  • ジャスティー 中央ペイント

    ジャスティー

    中央ペイント
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
  • ブレンドパテ 中央ペイント

    ブレンドパテ

    中央ペイント
    ¥6,798税込¥7,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • ジョイントⅤ 中央ペイント

    ジョイントⅤ

    中央ペイント
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(8kg)
    5日以内出荷
    下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
  • カラーパテ 中央ペイント

    カラーパテ

    中央ペイント
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • WDパテ 仕上用 中央ペイント

    WDパテ 仕上用

    中央ペイント
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
下地材/プライマー/シーラー