絞り込み
電圧(V)
- 8(2)
- 24(1)
- 100(5)
光色
- その他(1)
- キャンドル色(1)
- 温白色(1)
- 白色(3)
- 電球色(1)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
- 1000~2000未満(1)
色温度(K)
- 3000未満(2)
- 3000~5000未満(2)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 60~70未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・60~70未満
ブランド
- TOKISTAR
- ODELIC(オーデリック)(98)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(36)
- 富士メディシィエ(33)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- コイズミ照明(28)
- 岩崎電気(19)
- Luci(ルーチ)(9)
- JTT(5)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- DNライティング(1)
- テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
「電圧(V)」から絞り込む
8(2)
24(1)
100(5)

ETEライン
TOKISTAR¥5,498~税込¥6,048~1本7日以内出荷ETEライン用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
レース 完全面発光タイプ
TOKISTAR¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
レース 完全面発光タイプ
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
レース リニアウォッシュタイプ
TOKISTAR¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷AC100V間接照明の新提案 シームレスでドット間のない光の 完全面発光タイプ連接時も美しいミドルウォールウォッシャー材質本体:アルミ 発光部:PC色灯色:白消費電力(W)4定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
レース
TOKISTAR¥25,980~税込¥28,578~1本6日以内出荷AC100V間接照明の新提案。ドットレスなのに光が伸びて。連接時も美しいミドルウォールウォッシャー付属品取付ブラケット材質本体:アルミ、発光部:PC定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
正逆兼用位相調光インターフェース LC-EL
TOKISTAR¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷質量(g)680消費電力(W)11定格電圧(V)AC100皮相電力(VA)11RoHS指令(10物質対応)対応
LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)
TOKISTAR¥32,980税込¥36,2781台当日出荷質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA