絞り込み
電圧(V)
- 24(6)
- 100(1)
光色
- 昼白色(2)
- 温白色(1)
- 白色(2)
- 電球色(4)
調色の可否
- ×(1)
光束(Lm)
- 1000未満(6)
- 1000~2000未満(16)
- 2000~3000未満(14)
- 3000~4000未満(9)
- 4000~5000未満(6)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~(1)
色温度(K)
- 3000未満(14)
- 3000~5000未満(13)
- 5000以上(10)
調光の可否
- ○(2)
○
演色指数(Ra)
- 80~90未満(7)
- 90以上(13)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(5)
- 10~20未満(17)
- 20~30未満(15)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満
ブランド
- コイズミ照明
- ODELIC(オーデリック)(93)
- DAIKO(大光電機)(64)
- ENDO(遠藤照明)(35)
- 富士メディシィエ(32)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(10)
- Luci(ルーチ)(9)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
「電圧(V)」から絞り込む
24(6)
100(1)

間接照明
コイズミ照明¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷直付・壁付・床置取付 。100~242V対応タイプ仕様22/22/25VA(100/200/242V)材質本体:アルミ・シルバー、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2高さ(mm)39消費電力(W)20.9ランプLED一体型色温度(K)2700光源寿命40000時間光束(Lm)2280RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
間接照明
コイズミ照明¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
テープライト
コイズミ照明¥9,598~税込¥10,558~1台4日以内出荷その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)幅(mm)18寸法(mm)カット可能:85.5高さ(mm)9タイプ屋内専用定格電圧(V)DC24時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
間接照明 ライトバー 電源一体型 【受注生産品】
コイズミ照明¥30,980~税込¥34,078~1台30日以内出荷から32日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)25取付直付・壁付・床取付高さ(mm)28本体アルミ・シルバーアルマイト仕上光源LED別売付属品調光器ランプ寿命40000時間グリーン購入法適合適正電圧(V)100-242Vパネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%演色性(Ra)93
テープライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
テープライト
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷材質本体:シリコーン寸法(mm)カット可能:47.5定格電圧(V)DC24ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
防雨型間接照明
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%
エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ
コイズミ照明¥61,980~税込¥68,178~1台4日以内出荷から31日以内出荷建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000Kその他12VA(100V)幅(mm)25全長(mm)600質量(kg)0.4高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です消費電力(W)11.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
防雨防湿型間接照明
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
テープライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷電圧(V)DC24最小曲げ半径(mm)50最小加工単位(mm)100演色指数(Ra)90調光の可否可(別売調光器要)調色の可否不可
Rigid 間接照明
コイズミ照明¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9定格電圧(V)DC24LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否可
間接照明器具
コイズミ照明¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上