絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DAIKO(大光電機)(8)
- ODELIC(オーデリック)(2)
電圧(V)
- 100
- 24(18)
- 30(1)
- 100~240(2)
- 100~242(4)
- 200(3)
光色
- キャンドル色(1)
- 昼白色(10)
- 温白色(7)
- 白色(4)
- 電球色(11)
調色の可否
- ×(1)
- ○(3)
器具・セット
- セット品(5)
光束(Lm)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(4)
1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
色温度(K)
- 3000未満(6)
- 3000~5000未満(5)
- 5000以上(9)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
- ×(2)
- ○(6)
×・○
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(9)
- 90以上(1)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(9)
- 40~50未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(11)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「電圧(V)」から絞り込む
24(18)
30(1)
100
100~240(2)
100~242(4)
200(3)

LEDベーシックラインライト調色
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷色温度(K)6200/2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)LED交換不可
ベーシックラインライト L1500
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷URL公開:2025/6/21仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
間接照明 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)1163幅(mm)86質量(kg)3.1高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)40構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)42/48キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合近接限度距離(m)0.1
間接照明用器具/楽調/まくちゃん
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否可
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/調光 拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷仕様LED内蔵、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ)電圧(V)AC100/200兼用取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(PWM調光)エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から92日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~13台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可
間接照明用器具/よくばり/間接照明器具
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷から17日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用