絞り込み
電圧(V)
85~240・100・100~242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
調色の可否
×
調光の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
ローヤル電機・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・栄興電器・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・東芝ライテック・ハウステック・INAX(LIXIL)・タキズミ(TAKIZUMI)・AKALOOK・オーム電機・TOTO・SWAN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所から絞り込む
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)ローヤル電機(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)ローヤル電機(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)ローヤル電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ)栄興電器(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
光源寿命40000時間
浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) ローヤル電機浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)ローヤル電機(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」オーム電機
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可
照明用グローブ INAX(LIXIL)照明用グローブINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス専用照明カバー
浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(蛍光灯ランプ 電球色付き) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(蛍光灯ランプ 電球色付き)ローヤル電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から11日以内出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス
ポリカ製 直付照明(丸コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(丸コップ)栄興電器(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類丸コップ取付ピッチ(mm)66.7
浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)ローヤル電機(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室灯ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
欠品中
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプDAIKO(大光電機)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)83
浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061 ローヤル電機浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061ローヤル電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート、金属直径(Φmm)162.8高さ(mm)150口金E26取付場所天井埋込器具・セット器具のみ色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)埋込高(mm)175.3調光の可否調色の可否
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライトODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
照明用グローブ防水パッキン INAX(LIXIL)照明用グローブ防水パッキンINAX(LIXIL)
969税込1,066
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ユニットバス専用照明カバー用パッキン
浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き)ローヤル電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)160高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット 円筒型TXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)ローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き ) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット角型EFC39Pグローブ(蛍光ランプ 電球色付き )ローヤル電機
4,698税込5,168
1個
欠品中
この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、EFCグローブ、ホルダー「H-39」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(PPU)高さ(mm)135ねじ外ネジ口金E17取付場所壁面取付光源色電球色色(本体)透明色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ製 直付照明(コップ大型) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大型)栄興電器
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)145高さ(mm)190明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
LED浴室灯(防雨・防湿型) DAIKO(大光電機)LED浴室灯(防雨・防湿型)DAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。
材質プラスチック 白アクリル乳白寸法(mm)Φ100 出190質量(kg)0.4消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)70ランプE26LED電球4.4Wエネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)420
LED浴室灯 SWANLED浴室灯SWAN
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。
材質樹脂、アルミ寸法(mm)直径200×高さ62質量(g)460消費電力(W)最大7(60相当)平均演色評価数(Ra)82機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能色温度(K)2700-6500寿命定格:40000時間(LED交換はできません)エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光束(Lm)550
LED外玄関灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED外玄関灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインの外玄関灯雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)種別浴室灯幅(mm)Φ190カバープラスチック質量(kg)0.5取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)100タイプ防湿防雨型消費電力(W)4.1取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命約40000時間LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17光束(Lm)【器具】300演色指数(Ra)83
LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライトODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色、乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)451電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)70調光の可否
浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
欠品中
電圧(V)AC100色(本体)
浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット円筒型TXグローブ(LEDランプ 電球色付き)ローヤル電機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)140高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き)ローヤル電機
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ワン型照明グローブ 照明カバー 浴室灯 バスルーム カバーのみ セード TOTOワン型照明グローブ 照明カバー 浴室灯 バスルーム カバーのみ セードTOTO
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器ポリカ製 直付照明(半球)栄興電器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
LED電球シーリングライト(浴室) Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(浴室)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84
LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室灯ODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白)取付方式ねじ込み式消費電力(W)8.6全光束(Lm)760色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%
照明用グローブ(グローブ径200:モチ形照明用) ハウステック照明用グローブ(グローブ径200:モチ形照明用)ハウステック
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
電球および台座部分は含みません。
シリーズ適合:フェリテ直径(Φmm)200色(本体)乳白色
浴室灯