絞り込み
切断能力(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)から絞り込む
  • 帯鉄カッター HIT(ヒット)

    帯鉄カッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • 帯鉄カッター TRUSCO

    帯鉄カッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
  • ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)

    ベンダー付鉄筋カッター

    Mokuba(小山刃物製作所)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
    トラスコ品番403-0303質量(g)10700切断能力(mm)10~13
  • 鉄筋カッタ MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
  • 全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    5,998税込6,598
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • バーベンダー 千吉

    バーベンダー

    千吉(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
    用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
  • タイルカッター B型 三木技研

    タイルカッター B型

    三木技研(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様超硬合金付全長(mm)約200
  • 中型帯び鉄カッター HIT(ヒット)

    中型帯び鉄カッター

    HIT(ヒット)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    SS450用の替刃です。
    適合本体SC450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型 鉄筋カッター万能ベンダー付 HIT(ヒット)

    新型 鉄筋カッター万能ベンダー付

    HIT(ヒット)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
    用途鉄筋の切断、曲げ加工に。仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下全長(mm)1070質量(g)16000切断能力(mm)16
  • 帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)

    帯鉄カッター スライディング ストライカー

    HIT(ヒット)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適ですトラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
  • 全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)

    全ネジカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
  • 帯鉄カッター ヒット商事

    帯鉄カッター

    ヒット商事
    26,980税込29,678
    1丁
    4日以内出荷
    ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。
    用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適!材質特殊鋼(鍛造処理)全長(mm)600切断能力(厚×幅)1.3×51mm
  • 断熱材工具 インスレーションカッター300 エドマ(EDMA)

    断熱材工具 インスレーションカッター300

    エドマ(EDMA)
    7,798税込8,578
    1台
    欠品中
    断熱材、EPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)・XPS(押出法ポリスチレン)製品を熱線で切断・カット加工。
    仕様長さ:300mm(刃部) 重量:255gアズワン品番65-2764-20
  • 倍力ズンギリカッター JEFCOM(ジェフコム)

    倍力ズンギリカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
    用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8
  • 万能ベンダー付鉄筋カッター HIT(ヒット)

    万能ベンダー付鉄筋カッター

    HIT(ヒット)
    36,980税込40,678
    1丁
    欠品中
    ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
    トラスコ品番254-2111全長(mm)1070質量(kg)10.5切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
  • ナガネジカツタ- ヒラザガネ スーパーツール

    ナガネジカツタ- ヒラザガネ

    スーパーツール
    45税込50
    1個
    欠品中
    トラスコ品番575-8361
  • ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mm x 28mm x 30T) ミルウォーキーツール

    ツライチ鉄筋カッター用交換刃(137mm x 28mm x 30T)

    ミルウォーキーツール
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合機種:M18 FRBCO32
    適合機種M18 FRBCO32
  • ポンプ内蔵式油圧カッター (130kN単動型) エナパック

    ポンプ内蔵式油圧カッター (130kN単動型)

    エナパック
    419,800税込461,780
    1個
    46日以内出荷
    ポンプ内蔵式の油圧カッターなので、どこでも使用可能です。
  • コードレス鉄筋カッター オグラ

    コードレス鉄筋カッター

    オグラ
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。) モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。) バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
    仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチアズワン品番67-5958-17
  • コードレスチップソーカッター オグラ

    コードレスチップソーカッター

    オグラ
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷
    驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用
    仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480アズワン品番67-2204-13
  • 屋根材工具 エドマ(EDMA)

    屋根材工具

    エドマ(EDMA)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけPアンチ加工も可能な屋根材カッター。
    仕様ブレード:55mm 最大切断厚:7mm 重量:710gアズワン品番65-2764-24
  • 鉄筋カッター 手動油圧式 アーム[作業工具]

    鉄筋カッター 手動油圧式

    アーム[作業工具]
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
    セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)商品番号868-8579最大出力11tonf(108KN)アズワン品番64-6549-69
  • スーパーブレード IKURATOOLS(育良精機)

    スーパーブレード

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,398税込10,338
    1箱
    3日以内出荷
    ボルトM6×25寸法P(mm)16寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)32×26×11
  • スーパーハイブレード IKURATOOLS(育良精機)

    スーパーハイブレード

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,198税込10,118
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
  • 手動式パワーカッター DIAMOND

    手動式パワーカッター

    DIAMOND
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
    用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。トラスコ品番110-8440セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)質量(kg)4切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)切断速度(ポンピング回数)17
  • カットベンダー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    カットベンダー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 帯鉄カッター用替刃 TRUSCO

    帯鉄カッター用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460材質特殊鋼全長(mm)460質量(kg)0.4
  • 替刃(EA545KA-38用) エスコ

    替刃(EA545KA-38用)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545KA-38B
  • 替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ

    替刃(EA545BP,EA858BS用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BP-10
  • W3/8”/605mm 全ねじカッター&パンチャー エスコ

    W3/8”/605mm 全ねじカッター&パンチャー

    エスコ
    45,000税込49,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545A-100全長(mm)605
  • 鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス)

    鉄筋カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1丁
    翌日出荷
    最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
    厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0
  • エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター エナパック

    エナパック 油圧ポンプ内蔵式手動カッター

    エナパック
    219,800税込241,780
    1個
    35日以内出荷から60日以内出荷
    単動スプリング戻り型です。 油圧ポンプを内蔵しています。 ギロチン式切断で操作が容易です。 受け刃側を簡単操作で開くことができます。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質スチール最高使用圧力(MPa)70
  • 倍力ズンギリカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    倍力ズンギリカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    倍力ズンギリカッター(ZCB-38M)用替刃
    セット内容固定刃/W3/8-A、移動刃/W3/8-B
  • 鉄筋カッター万能ベンダー付替刃 HIT(ヒット)

    鉄筋カッター万能ベンダー付替刃

    HIT(ヒット)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    RC16BR用の替刃です。
    適合本体RC16BN切断能力(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄筋カッター万能ベンダー付替刃 HIT(ヒット)

    鉄筋カッター万能ベンダー付替刃

    HIT(ヒット)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    RC13BN、RC13BR用の替刃です。
    適合本体RC13BN、RC13BR切断能力(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付 HIT(ヒット)

    アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付

    HIT(ヒット)
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
    用途鉄筋の切断、曲げ加工に。仕様曲げ作業時のハンドルの動き:下から上全長(mm)1070質量(g)10500切断能力(mm)13
  • 鉄筋カッタno.0替刃 MCC(松阪鉄工所)

    鉄筋カッタno.0替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    適合RC-0000
  • 鉄筋カッター用替刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    鉄筋カッター用替刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番403-0311適合本体D-5質量(kg)1.8
  • ナガネジカツタ- シジダイ スーパーツール

    ナガネジカツタ- シジダイ

    スーパーツール
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1434
  • ナガネジカツタ- リンクツケテンロツクナツト スーパーツール

    ナガネジカツタ- リンクツケテンロツクナツト

    スーパーツール
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番575-5162

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋カッター