80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
角長パイプハッカー 一心産業角長パイプハッカー一心産業(3件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ハッカー 杉野工業ハッカー杉野工業(10件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
16mmビニール付シノー 一心産業16mmビニール付シノー一心産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)320サイズ(Φmm)16
ゼブラハッカー 一心産業ゼブラハッカー一心産業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)265
ブラックハッカー 一心産業ブラックハッカー一心産業(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)265
シノーA型 杉野工業シノーA型杉野工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全長(mm)300
シノ普及品(色付) ノーブランドシノ普及品(色付)ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
16mm溝入ワイヤー針 一心産業16mm溝入ワイヤー針一心産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長(mm)310
9mmハッカー 小 ナイス9mmハッカー 小ナイス
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(mm)230寸法(mm)Φ9質量(g)180
角パイプハッカー 一心産業角パイプハッカー一心産業
918税込1,010
1本
当日出荷
全長(mm)210
ワイヤー通し ナイスワイヤー通しナイス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。全長(mm)270質量(g)200寸法(Φmm)13
細ハッカー 千吉細ハッカー千吉
1,598税込1,758
1個
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。全長(mm)約190仕様バネ柄
AWハッカー MIKIAWハッカーMIKI
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
用途鉄筋曲げ(両曲げ)ハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上げ頭部アプセット鍛造
ハイパワーハッカー 一心産業ハイパワーハッカー一心産業(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
ゴムグリップオールステンハッカー 一心産業ゴムグリップオールステンハッカー一心産業
4,598税込5,058
1本
当日出荷
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
8.5mm細ハッカー 一心産業8.5mm細ハッカー一心産業
829税込912
1本
当日出荷
全長(mm)195寸法(Φmm)8.5
色付シノー 千吉色付シノー千吉
1,998税込2,198
1個
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。寸法(mm)16材質(先端)工具鋼
角ハッカー 千吉角ハッカー千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。全長(mm)約205仕様パイプ柄材質(本体)炭素鋼
STシノーA型 ナイスSTシノーA型ナイス
3,098税込3,408
1個
当日出荷
建設現場の足場組みの際や、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に!
用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)300質量(g)320寸法(Φmm)13
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
CRクロスハッカー MIKICRクロスハッカーMIKI
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途CRクロスハッカー材質ニッケルクロームメッキ仕上
ニューゼブラハッカー 一心産業ニューゼブラハッカー一心産業
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
ステン角長パイプハッカー 一心産業ステン角長パイプハッカー一心産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ゴールドハッカー 一心産業ゴールドハッカー一心産業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。
仕様落下防止用ロープ取り付け可能軸受種類ロングメタルブッシュ
13mmドラゴンハッカー 一心産業13mmドラゴンハッカー一心産業
6,798税込7,478
1本
当日出荷
ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm)285寸法(Φmm)13軸受種類ベアリング
ステンレス製ハッカー Dリング付 ヒシカネカステンレス製ハッカー Dリング付ヒシカネカ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プロの鉄筋工が選ぶ最高級ハッカー
全長(mm)290材質ステンレス寸法(mm)10質量(g)330
特製ハッカー本体ステン大 ナイス特製ハッカー本体ステン大ナイス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
用途結束線の締め付け作業に。全長(mm)300材質本体:ステンレス直径(Φmm)13質量(g)310
16mmサスマローレットワイヤー針 一心産業16mmサスマローレットワイヤー針一心産業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長(mm)310
16mm八角十手シノー 一心産業16mm八角十手シノー一心産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)310
9mmブラックハッカー(落下防止穴付) 一心産業9mmブラックハッカー(落下防止穴付)一心産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。
全長(mm)275寸法(Φmm)9仕様落下防止用ロープ取り付け可能柄長さ(mm)145
キングパワーハッカー 一心産業キングパワーハッカー一心産業
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類ベアリング
樹脂柄セパとおし 土牛樹脂柄セパとおし土牛
599税込659
1個
翌日出荷
用途樹脂柄セパとおし。
BXハッカー D・GRIP MIKIBXハッカー D・GRIPMIKI
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
プロハッカー Mokuba(小山刃物製作所)プロハッカーMokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途あらゆる仮枠工事に。
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
LONGD-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)300最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MIDDLED-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)275最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
SWAND-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)240最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
MIDDLED-GRIP,リング付
用途BXハッカー全長(mm)280最大径(Φmm)ゴム部:22.5
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
MIDDLEA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)275最大径(Φmm)ゴム部:26
BXハッカー MIKIBXハッカーMIKI
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
SHORTA-GRIP
用途BXハッカー全長(mm)247最大径(Φmm)ゴム部:26

ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります

バッカー バッカー特集
おすすめ人気ランキング
ハッカー/シノー本体