80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • バーベンダー 一心産業

    バーベンダー

    一心産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 16mm八角十手シノー 一心産業

    16mm八角十手シノー

    一心産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)310
  • 9mmブラックハッカー(落下防止穴付) 一心産業

    9mmブラックハッカー(落下防止穴付)

    一心産業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。
    仕様落下防止用ロープ取り付け可能全長(mm)275寸法(Φmm)9柄長さ(mm)145
  • ステン新型八角ハッカー 一心産業

    ステン新型八角ハッカー

    一心産業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
    軸受種類メタル
  • ステン角パイプハッカー 一心産業

    ステン角パイプハッカー

    一心産業
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)210
  • BXハッカー S・GRIP リング付 MIKI

    BXハッカー S・GRIP リング付

    MIKI(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最大径(Φmm)(ゴム部)26
  • BXハッカー D・GRIP リング付 MIKI

    BXハッカー D・GRIP リング付

    MIKI
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    MIDDLE。D-GRIP
    用途BXハッカー全長(mm)275最大径(Φmm)ゴム部:22.5
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    LONG。A-GRIP
    用途BXハッカー全長(mm)295最大径(Φmm)ゴム部:26
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    SHORT。A-GRIP,リング付
    用途BXハッカー全長(mm)252最大径(Φmm)ゴム部:26
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    LONG。D-GRIP
    用途BXハッカー全長(mm)295最大径(Φmm)ゴム部:22.5
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    SWAN。D-GRIP
    用途BXハッカー全長(mm)235最大径(Φmm)ゴム部:22.5
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    SWAN。A-GRIP
    用途BXハッカー全長(mm)235最大径(Φmm)ゴム部:26
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    MIDDLE。A-GRIP,リング付
    用途BXハッカー全長(mm)280最大径(Φmm)ゴム部:26
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    SHORT。D-GRIP,リング付
    用途BXハッカー全長(mm)252最大径(Φmm)ゴム部:22.5
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    SWAN。A-GRIP,リング付
    用途BXハッカー全長(mm)240最大径(Φmm)ゴム部:26
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SHORT。D-GRIP
    用途BXハッカー全長(mm)247最大径(Φmm)ゴム部:22.5
  • 絶縁しの フィスコインターナショナル

    絶縁しの

    フィスコインターナショナル
    17,980税込19,778
    1式
    94日以内出荷
    樹脂として最高強度を持つ絶縁シノです
    用途耐久性と電気的性能を兼ね備えた成分含有構成まで厳選し作成しております。短絡の危険性がある箇所で安全に作業ができます。用途:建築現場でもよく使用されるシノ短絡の危険性がある箇所に使用可能な絶縁シノRoHS指令(10物質対応)対応
  • F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    F-DL-O型 広口ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
    開口寸法(mm)120
  • セパ抜きソケット 替えガイド カクイ製作所

    セパ抜きソケット 替えガイド

    カクイ製作所
    989税込1,088
    1本
    翌日出荷
    セパ抜きソケットの替えガイドです。
    全長(mm)180
  • セパ抜きソケット カクイ製作所

    セパ抜きソケット

    カクイ製作所
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷
    型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。
    全長(mm)セパガイド:180、本体:200
  • ゼブラハッカー 一心産業

    ゼブラハッカー

    一心産業
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。
    用途結束線の締め付け作業。材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)13
  • #250 STハッカー ナイス

    #250 STハッカー

    ナイス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    結束線の締め付け作業に。
    用途鉄筋結束用。材質ステンレス全長(mm)250質量(g)240寸法(Φmm)10
  • 9mmスーパーDXハッカー 一心産業

    9mmスーパーDXハッカー

    一心産業
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    本体に付した印により、配筋のキワの間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 グリップのパイプの両端を絞り込み、本体との間隔を小さく仕上げる事により、スムーズで滑らかな回転性が生まれました。 尻部の止め方を一新し、スッキリとした仕上がりとなりました。
    全長(mm)265寸法(Φmm)9
  • キングオールステンハッカー 一心産業

    キングオールステンハッカー

    一心産業
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
  • ホワイトゼブラハッカー 一心産業

    ホワイトゼブラハッカー

    一心産業
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
  • オールステン角長ハッカー 一心産業

    オールステン角長ハッカー

    一心産業
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    本体はSUS403(ステンレス)で、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくい。
  • 9mm角長バネハッカー 一心産業

    9mm角長バネハッカー

    一心産業
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)265寸法(Φmm)9
  • 八角十手シノー 千吉

    八角十手シノー

    千吉
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
    用途結束線の締め付け。寸法(mm)16材質(本体)炭素鋼
  • 角長ハッカー 千吉

    角長ハッカー

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
    用途結束線の締め付け。全長(mm)約260
  • ハッカーメタル入 ヒシカネカ

    ハッカーメタル入

    ヒシカネカ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル両端に圧入した真鍮メタルブッシュにより、スムーズに回転します。
    材質ステンレス寸法(mm)10質量(g)245
  • ソフトハッカー ヒシカネカ

    ソフトハッカー

    ヒシカネカ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル両端に圧入した真鍮メタルブッシュにより、スムーズに回転します。
    材質ステンレス寸法(mm)10質量(g)281
  • BXハッカー J・GRIP リング付 MIKI

    BXハッカー J・GRIP リング付

    MIKI
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
  • BXハッカー J・GRIP MIKI

    BXハッカー J・GRIP

    MIKI
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    最大径(Φmm)(ゴム部)22.5
  • BXハッカー リング付 MIKI

    BXハッカー リング付

    MIKI
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • BXハッカー F・GRIP リング付 MIKI

    BXハッカー F・GRIP リング付

    MIKI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    最大径(Φmm)(ゴム部)22
  • BXハッカー F・GRIP MIKI

    BXハッカー F・GRIP

    MIKI(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    最大径(Φmm)(ゴム部)22
  • ステンハッカー 空調用 一心産業

    ステンハッカー 空調用

    一心産業
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    断熱材を締結するための細い鉄線に適したハッカーです
  • FH型 無傷ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    FH型 無傷ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
  • C型 大型ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    C型 大型ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。

ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります

ハッカー/シノー本体