絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
  • 角利 替刃式ホビー鉋 角利(角利産業)

    角利 替刃式ホビー鉋

    角利(角利産業)(20件のレビュー)
    539税込593
    1台
    当日出荷
    シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
    刃幅(mm)27材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90材質(刃)SK-5
  • 二枚小鉋 千吉

    二枚小鉋

    千吉(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
    用途木材表面の削り・面取り加工幅(mm)55奥行(mm)45刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
  • 一枚小鉋 千吉

    一枚小鉋

    千吉(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
    用途木材表面の削り・面取り加工刃幅(mm)40奥行(mm)38材質(刃)炭素工具鋼
  • ホビーかんな H2

    ホビーかんな

    H2(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
    用途面取りや平面削りに。
  • 利蔵 替刃式鉋 角利(角利産業)

    利蔵 替刃式鉋

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
    用途板や角材などの表面仕上げに。材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 替刃式鉋 河怡

    替刃式鉋

    河怡(14件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
    付属品替刃3枚
  • ハンディカッターⅡ SK11

    ハンディカッターⅡ

    SK11(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
    用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
  • ミニ鉋 角利(角利産業)

    ミニ鉋

    角利(角利産業)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    職人の手仕上げによる本刃付です。台は自然乾燥をさせた国産樫材を使用しています。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。
    用途板や角材などの表面仕上げに。刃幅(mm)42材質(台)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 面取りカッター エスコ

    面取りカッター

    エスコ(2件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。 専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに 左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群 構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。 作業効率が大幅にアップします。
    仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
  • 硬質面取りカンナ H45 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ H45

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
  • ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台ほか
    当日出荷
    耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
    付属品刃折器、替刃大1枚
  • 硬質面取りカンナ用セラミック替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ用セラミック替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    面取りカンナ用セラミック替刃
    用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
  • 角利 替刃式細工鉋 角面取かんな 角利(角利産業)

    角利 替刃式細工鉋 角面取かんな

    角利(角利産業)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。角利産業オリジナル代表商品です。45度・60度・30度の角面取りができる画期的な替刃式鉋です。誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。
    幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)151材質(台)材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 筋毛引 ネジ付 TAKAGI(高儀)

    筋毛引 ネジ付

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケガキ幅の調整が簡単なネジ式。
    用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
  • 硬質面取りカンナ V45 タジマツール(TJMデザイン)

    硬質面取りカンナ V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
  • 豆クシ鉋 GISUKE(タカギ)

    豆クシ鉋

    GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    用途敷居や鴨居の溝などを削る。材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー オーバル型

    別所二郎作
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途ヤスリがけでもっとも厄介な曲面のくぼみに最適なスクレーパー。楕円にすることで小~中程度のアールまで対応可能です。ザグリのケバや、穴の面取りにも使えるあると便利な一品です。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×30質量(g)7タイプオーバル型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー スクエア型 M

    別所二郎作
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途コンパクトで使いやすく、片手でも扱えるタイプ。真っ直ぐな角材や平たい板材などの表面仕上げはもちろん、隅や角など狭くてヤスリがけしにくい部分や面取りまで、多用途でお使いいただける万能スクレーパーです。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)1.2寸法(mm)90×40質量(g)30タイプスクエア型M対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • 木工用カービングピーラー BIGMAN(ビッグマン)

    木工用カービングピーラー

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
    用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。材質(ブリップ部)PVCディピング加工寸法(mm)55×120材質(本体)430ステンレス質量(g)53材質(刃)420J2相当材質(ナット)ステンレス
  • 創 豆平鉋 与板利器工業

    創 豆平鉋

    与板利器工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数1枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木
  • 創 小鉋 与板利器工業

    創 小鉋

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
  • ボードカンナ120 V45 タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ120 V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
  • 無印 脇キワカンナ 角利(角利産業)

    無印 脇キワカンナ

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    建具等のふち・きわの段付の仕上げに適しています。
    幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)300奥行(mm)205材質(台)切削幅(mm)12材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 筋毛引 一枚刃 TAKAGI(高儀)

    筋毛引 一枚刃

    TAKAGI(高儀)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材寸法(mm)90
  • 24mm そり鉋(細工用) エスコ

    24mm そり鉋(細工用)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA588DA-4
  • ハンディカッター SK11

    ハンディカッター

    SK11(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
    用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り幅(mm)55種別替刃式高さ(mm)145質量(g)120奥行(mm)35溝幅(mm)21材質(刃)SK材
  • 鎌毛引 TAKAGI(高儀)

    鎌毛引

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同時に二本線が引ける二枚刃。
    用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー デルタR型

    別所二郎作
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途大中小3種類のアールに対応したタイプです。鉋や紙やすりでは難しいアールを均一に削ることができます。仕様防錆袋入り使用方法切れ味が悪くなった場合は、グラインダー(据え置き)やアールに対応できる丸やすりなどでの刃付けが可能です。厚さ(mm)0.8寸法(mm)51×51質量(g)8タイプデルタR型対象木材サイズ(mm)【アール】30・20・15素材ハイカーボン刃物鋼
  • 最適カンナミニ J-50 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    最適カンナミニ J-50

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    プロの方も初めての方も簡単で今すぐ使えて経済的です。刃出しは簡単なダイヤル式です。刃研ぎ不要な替刃式です。台直し不要なアルミ台金台です。小さめのサイズなので女性の方にピッタリです。楽器作りなどにも向いています。
    用途平面の荒削り・中削りカンナ。仕様木工用材質本体:アルミダイカスト
  • ALC面取鉋 土牛

    ALC面取鉋

    土牛
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    コーナー部分の面取りも可能な2枚刃。
    仕様2枚刃全長(mm)240全質量(g)480
  • ALC面取鉋 土牛

    ALC面取鉋

    土牛
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    1枚刃は引いて面取りするタイプ。
    仕様1枚刃全長(mm)210全質量(g)365
  • ボードカンナ180 V45 タジマツール(TJMデザイン)

    ボードカンナ180 V45

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
    用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
  • ホビーカンナ BIGMAN(ビッグマン)

    ホビーカンナ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味で細かな作業がラクラク 手軽に使える超小型タイプ 押し・引き兼用
    付属品替刃一枚質量(g)91刃のサイズ(mm)25本体サイズ(mm)巾70×奥140×高30
  • 細工反鉋 梅鉢龍馬

    細工反鉋

    梅鉢龍馬(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    大きな曲面を削るのに適した鉋です。
    用途細工用。刃幅(mm)24幅(mm)38高さ(mm)120質量(g)120奥行(mm)35
  • 替刃式鉋 千吉

    替刃式鉋

    千吉(9件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 替刃式なので、刃研ぎが不要です。
    用途細工用・面取用種別替刃式
  • コーナープレ ホーライ

    コーナープレ

    ホーライ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)145高さ(mm)40適合替刃L型カッター替刃
  • 別所二郎作 木工用スクレーパー カギ型 別所二郎作

    別所二郎作 木工用スクレーパー カギ型

    別所二郎作
    1,498税込1,648
    1枚
    欠品中
    ヒシカ工業が鋸板加工と刃付けのノウハウを活かして作ったのがこの削り鉋。高硬度の鋼、鋭利な刃を兼ね備え、力強く削れます。素材はハイカーボン刃物鋼を使用。一枚一枚丹精込め手焼き入れを施すことで、より硬度な刃物が生まれ、刃が長持ちし切れ味もよくなります。厚みを均等にする事で、均一な刃付けができ、より正確できれいに木材を削ることができます。鉋とヤスリの中間のような商品。樫などの硬い木材でも使用でき、細かい作業にも最適なプロ仕様。
    用途襖溝に特化したスクレーパーです。鉋やヤスリの入れにくい襖溝にフィットするタイプにしています。仕上げからメンテナンスまで。仕様防錆袋入り使用方法スクレーパーをシャープナーに垂直に立て当ててください。/スクレーパーを寝かさないように、まっすぐ動かし研磨します。/研ぎ面にカエリが出来れば研磨完了。当初の切れ味が戻ります。厚さ(mm)0.8寸法(mm)50×20質量(g)5タイプカギ型対象木材素材ハイカーボン刃物鋼
  • したば君L型 鉋台調節用 常三郎

    したば君L型 鉋台調節用

    常三郎
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    簡単に、より確実に、より正確に台直しができます。縦、横に簡単に使えて便利です。L型刃で刃口などの微調整可能です。
    用途鉋台、下端調整用スクレーパー。幅(mm)36
  • 春蘭 青紙2号 ヒナ型小鉋 押金付 常三郎

    春蘭 青紙2号 ヒナ型小鉋 押金付

    常三郎
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    耐久性と耐摩耗性を追求。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。耐久性と耐摩耗性を追求。
    材質青紙1号+極軟鉄サイズ5寸5分材質(台)白樫
  • CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
    用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄

鉋(カンナ)』には他にこんなカテゴリがあります

鉋(カンナ)本体