絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- エスコ(12)
- フジ矢(9)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- スリーピークス(5)
- ホーザン(5)
- 室本鉄工(5)
- TAKAGI(高儀)(5)
- VICTOR(花園工具)(3)
- KEIBA(3)
- トップ工業(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- アズワン(2)
- HANDIWORK(2)
- HIT(ヒット)(1)
- メリー(1)
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(1)

強力型ニッパー プラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。トラスコ品番246-0153材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200刃形両刃(ベベル付)ハンドルプラスチックココート切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
替刃 (1274-180用)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷摩耗したブレードは素早く交換が可能です。フレキシブル電源ケーブル、延長ケーブル、制御ケーブル、センサー/アクチュエータケーブルのストリッピング用です。用途ワイヤーストリッパー1274-180用替刃寸法(mm)W4×D5
替刃 (1264-180用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷摩耗したブレードは素早く交換が可能です。最大幅12mmまでのPVC絶縁フラットケーブルのストリッピングが可能です。用途ワイヤーストリッパー1264-180用替刃寸法(mm)W4×D5