絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.014(1)
- 0.023(1)
- 0.035(1)
- 0.055(1)
- 0.089(1)
- 0.14(1)
- 0.2~6.0(1)
- 0.22(1)
- 0.3(1)
- 0.34(1)
- 0.5(1)
- 0.53(1)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 0.87(1)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 2.0(2)
- 3.5(3)
- 適合電線(mm2)をもっと見る
使用範囲(AWG)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 24~10(1)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 34(1)
- その他(1)
使用範囲(Φmm)
- 0.14(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.32(1)
- 0.4(1)
- 0.51(1)
- 0.64(1)
- 0.65(1)
- 0.8(1)
- 0.81(1)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.02(1)
- 1.2(1)
- 1.29(1)
- 1.6(2)
- 1.63(1)
- 2(2)
- 2.05(1)
- 2.6(1)
全長(mm)
- 163
- 25(3)
- 125(2)
- 137(2)
- 153(3)
- 155(3)
- 160(15)
- 161(2)
- 165(9)
- 170(6)
- 175(6)
- 177.8(2)
- 178(2)
- 180(16)
- 185(4)
- 190(8)
- 195(11)
- 205(2)
- 210(2)
- 235(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ベッセル(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ホーザン(1)
- JOKARI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパーねじカッター付
ベッセル(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163色青/黒質量(g)107色(柄)青適合電線IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。全長(mm)163色黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
IV線用ワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,890税込¥2,0791個欠品中IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)赤
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥9,498~税込¥10,448~1セット(5個)翌日出荷真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー Super4 Pro
JOKARI¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。用途ケーブルの被膜、切断用に。トラスコ品番217-8935材質ポリアミド、スチール幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)136奥行(mm)29適合電線(mm2)0.2~6.0適合電線範囲 AWG(#)24~10ストリップ長(mm)6.0~15.0
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品















![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)