絞り込み
ブランド
- フジクラ
- モノタロウ(6)
- エスコ(55)
- KNIPEX(クニペックス)(54)
- RS PRO(36)
- アイデアル(IDEAL)(16)
- フジ矢(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- KLEIN TOOLS(10)
- WEICON(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ベッセル(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- JOKARI(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ホーザン(6)
- ワイドミュラー(6)
- FACOM(6)
- ブランドをもっと見る

単心ストリッパ
フジクラ¥29,980税込¥32,9781組16日以内出荷様々な被覆除去に適用仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)25
単心ストリッパ
フジクラ¥29,980税込¥32,9781組16日以内出荷穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
多心光ファイバストリッパ
フジクラ¥179,800税込¥197,7801組16日以内出荷被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品










![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)