絞り込み
ブランド
  • フジクラ
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(131)
  • KNIPEX(クニペックス)(104)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(36)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
  • アイデアル(IDEAL)(22)
  • KLEIN TOOLS(19)
  • WEICON(19)
  • ホーザン(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • ENGINEER(エンジニア)(17)
  • 未来工業(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • ベッセル(13)
  • フジ矢(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • IKURATOOLS(育良精機)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    29,980税込32,978
    1組
    16日以内出荷
    様々な被覆除去に適用
    仕様●光ファイバ口出し(片端):6mm●抗張力体長:26mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)25
  • 単心ストリッパ フジクラ

    単心ストリッパ

    フジクラ
    29,980税込32,978
    1組
    16日以内出荷
    穴が4つあり、Φ0.25mm用は2カ所ある。ため、2本同時に被覆除去が可能です。Φ0.9mm用、Φ2.0~3.0mm用と合わせて。3種類の被覆径に対応します。手になじむワイヤーストリッパタイプです。クラッド調心融着接続機 45Sキットに付属
    仕様●光ファイバ口出し(片端):13mm●抗張力体長:35mm●仕上がり外径(加熱後):2.3mm●適用光ファイバ被覆外径寸法:~0.9mm●適用心数:単心スリーブ長(mm)34
  • 多心光ファイバストリッパ フジクラ

    多心光ファイバストリッパ

    フジクラ
    179,800税込197,780
    1組
    16日以内出荷
    被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
    定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
ストリッパー