絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.25~6(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 190(3)
- 250(1)
ブランド
- ワイドミュラー
- モノタロウ(6)
- エスコ(55)
- KNIPEX(クニペックス)(54)
- RS PRO(36)
- アイデアル(IDEAL)(16)
- フジ矢(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- KLEIN TOOLS(10)
- WEICON(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ベッセル(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- JOKARI(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ホーザン(6)
- FACOM(6)
- ブランドをもっと見る

ワイヤーストリッパー STRIPAX
ワイドミュラー(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6019全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2適合電線(mm2)0.25~6剥き幅(mm)25
ワイヤーストリッパー STRIPAX16
ワイドミュラー¥26,980税込¥29,6781丁当日出荷電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6035全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX
ワイドミュラー¥86,980税込¥95,6781セット(5丁)3日以内出荷ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
ワイヤーストリッパー Multi Stripax
ワイドミュラー¥62,980~税込¥69,278~1丁翌々日出荷金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL
ワイドミュラー¥7,798税込¥8,5781枚当日出荷1468880000の替刃です。トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品













![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)