絞り込み
適合電線(mm2)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8~13(1)
- 10(1)
- 16(1)
使用範囲(Φmm)
- 4.8~7.5(1)
使用範囲(AWG)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 125
- 87(3)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(2)
- 119(2)
- 130(4)
- 135(3)
- 140(2)
- 145(4)
- 150(2)
- 155(3)
- 160(3)
- 170(2)
- 173(2)
- 175(4)
- 180(2)
- 194(2)
- 200(3)
- 210(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- WEICON(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(3)
「適合電線(mm2)」から絞り込む
1.5(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
6(1)
8~13(1)
10(1)
16(1)

同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
ミニソーラーケーブルストリッパー
WEICON¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
同軸ケーブルストリッパー No. 3
WEICON¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる全長(mm)125質量(g)55材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド切断能力(mm2)【サイドカッター】~8適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
同軸ケーブルストリッパー
エスコ¥4,530税込¥4,9831丁翌日出荷同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
4.0-13.0mmケーブルストリッパー
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。全長(mm)125ケーブル直径4/13mm
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品




























![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)