絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.8(1)
- 1.5(1)
- 1.5~2.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
使用範囲(Φmm)
- 0.12~0.4(1)
- 0.3~1(1)
- 6~29(1)
- 8~13(5)
- 25(1)
使用範囲(AWG)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
全長(mm)
- 105(1)
- 125(2)
- 130(1)
- 135(1)
- 150(2)
- 160(2)
- 165(1)
- 175(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(55)
- JOKARI(40)
- エスコ(36)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(32)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(17)
- 未来工業(16)
- WEICON(11)
- KLEIN TOOLS(9)
- サンワサプライ(7)
- ワイドミュラー(7)
- アイデアル(IDEAL)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 室本鉄工(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ワゴジャパン(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合電線(mm2)」から絞り込む
0.2(1)
0.3(1)
0.8(1)
1.5(1)
1.5~2.5(1)
2.5(1)
4(1)

汎用ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。トラスコ品番446-7311質量(g)120適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
ミニストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥39,980税込¥43,9781丁翌々日出荷付属品:スペアブレード×2枚。PVC、ゴム、PUR製の直径30~60mmのケーブルを、円周および縦方向に素早く剥ぎ取ります。クイック調整と回転ノブによる微調整により、ケーブル径30~60mmの間のサイズを素早く簡単に切り替えられます。切断深さを最大6.5mmまで調整可能な精密ブレードにより、ゴムホースケーブル(H07RN-F)などの頑丈な絶縁材でも正確な切断結果を実現します。ブレードは完全収納式で、保管および輸送時に保護されます。縦方向の切断は、折りたたみ式の引き込み補助装置による手動方式と、力のかからない送り出しのための機械式ラチェット方式の2種類に対応しています。従来の工具に比べて効率的で、時間を節約できます。可動式ガイドローラーにより、正確な縦切りおよび周回切りが容易に行えます。アルミダイキャスト製の堅牢なハウジングを採用し、長寿命を実現する考え抜かれた設計です。回転ノブの内側に2つのスペアブレードを内蔵しており、作業が中断されません。質量(g)600対応材質PVC、ゴム、PUR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W225×D90×H78切断深さ(mm)6.5(最大)ケーブル径(Φmm)【対応】30~60
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)140能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0適合替刃【品番】1639-135
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。トラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。トラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
エルゴストリップ&圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
エルゴストリップ (PVケーブル用)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥52,980税込¥58,2781丁翌日出荷絶縁層全体を除去します。円周方向及び縦方向に切り込みを入れることができます。切り込みの深さは5mmまで調節可能です。ブレードは両サイド使用でき、交換も可能です。用途直径25.0mmからの丸型ケーブル被覆のストリッピングに仕様●ストリッピング能力:Φ25mm以上の丸ケーブル●ストリッピング能力(Φinch):1●替刃品番:1649-150全長(mm)150質量(g)210材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
絶縁ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。トラスコ品番256-7138材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。トラスコ品番195-5249アズワン品番64-8343-23
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
ニッパー付ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)176適合電線(mm2)1.5~2.5適合電線径(Φmm)8~13
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品






































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)