絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.03~10(1)
  • 0.08~16.0(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 1.5~2.5(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 4~10(1)
  • 10(2)
使用範囲(AWG)
  • 7(5)
  • 8(8)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(5)
  • 13(4)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 18(6)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 22(6)
  • 23(5)
  • 24(6)
  • 25(5)
  • 26(6)
  • 27(5)
  • 28(5)
使用範囲(Φmm)
  • 0.03~1(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.12~0.4(1)
  • 0.125(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3~1(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 6~29(1)
  • 8~13(5)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(2)
  • 160(6)
  • 165(2)
  • 175(1)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 195(3)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(130)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(36)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
  • アイデアル(IDEAL)(21)
  • WEICON(21)
  • KLEIN TOOLS(19)
  • ホーザン(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • ENGINEER(エンジニア)(17)
  • 未来工業(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(16)
  • ベッセル(13)
  • フジ矢(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • 室本鉄工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    自動ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    一般的な0.2~6mm2までの単線・複合線・より線に対応します。芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を痛めません。軽量ボディーと握りやすいハンドル形状により快適に作業できます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業に最適です。2.5mm2までの銅及びアルミ線を切断できるワイヤーカッター装備しています。6.0~18mmまでの範囲で調整可能な長さ調整ストッパーを装備しており、繰り返しの作業も快適に行えます。ボディーは強化プラスチック製、ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。
    用途一般的なケーブルのストリッピング(皮むき)に最適仕様交換部品:替刃 (1269-21)・調整ストッパー (1269-23)全長(mm)180質量(g)151能力ストリッピング(AWG):24-10材質(刃)特殊工具鋼、油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.2-6.0
  • 汎用ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    汎用ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
    トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。
    トラスコ品番446-7311質量(g)120適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
  • ピンセット型ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ピンセット型ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。
    トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
    全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用替刃。トラスコ品番496-6872質量(g)2
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
  • プレシストリップ16 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。
    トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    様々な導体断面に自動的に適合するので、芯線を傷めずにストリッピングできます。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調節できます。線およびアルミ線用カッター付です。
    トラスコ品番792-4968材質強化プラスチック質量(g)2022018年トラスコ掲載ページ4 1202
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    9020-185用替刃
    用途9020-185用仕様9020-185用替刃トラスコ品番494-3007全長(mm)40質量(g)8
  • ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
    寸法(mm)190×86×23質量(g)83穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)刃径(mm)0.16
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
    適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ全長(mm)195質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120AWGストリッピング能力:28-6材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-66能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    仕様1630-135用替刃トラスコ品番446-7329質量(g)11
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)99使用範囲(Φmm)0.1-0.8
  • ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー替刃 (1252-195用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    用途12 52 195/1252-195SB用
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
  • ”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用 KNIPEX(クニペックス)

    ”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用

    KNIPEX(クニペックス)
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。
    トラスコ品番195-5249アズワン品番64-8343-23
  • プレシストリップ16 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    プレシストリップ16 替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1252-195用の替刃です。
    トラスコ品番207-4957適合機種1252-195質量(g)20アズワン品番64-8333-40
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
    用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。
    用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)140能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0適合替刃【品番】1639-135
  • 替刃1.0MM KNIPEX(クニペックス)

    替刃1.0MM

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1517質量(g)5使用範囲(Φmm)1.0
  • 替刃0.5MM KNIPEX(クニペックス)

    替刃0.5MM

    KNIPEX(クニペックス)
    999税込1,099
    1組
    当日出荷
    仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1487質量(g)4使用範囲(Φmm)0.5
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
    用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    仕様9410-185用替刃トラスコ品番835-5194質量(g)32
  • 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    質量(g)55使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
    質量(g)368使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0
  • ストッパー KNIPEX(クニペックス)

    ストッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用ストッパー。トラスコ品番496-6881適合機種1262-180質量(g)1タイプストッパー
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)75使用範囲(Φmm)0.03-1.0
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
    トラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
    トラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    付属品:スペアブレード×2枚。PVC、ゴム、PUR製の直径30~60mmのケーブルを、円周および縦方向に素早く剥ぎ取ります。クイック調整と回転ノブによる微調整により、ケーブル径30~60mmの間のサイズを素早く簡単に切り替えられます。切断深さを最大6.5mmまで調整可能な精密ブレードにより、ゴムホースケーブル(H07RN-F)などの頑丈な絶縁材でも正確な切断結果を実現します。ブレードは完全収納式で、保管および輸送時に保護されます。縦方向の切断は、折りたたみ式の引き込み補助装置による手動方式と、力のかからない送り出しのための機械式ラチェット方式の2種類に対応しています。従来の工具に比べて効率的で、時間を節約できます。可動式ガイドローラーにより、正確な縦切りおよび周回切りが容易に行えます。アルミダイキャスト製の堅牢なハウジングを採用し、長寿命を実現する考え抜かれた設計です。回転ノブの内側に2つのスペアブレードを内蔵しており、作業が中断されません。
    質量(g)600対応材質PVC、ゴム、PUR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W225×D90×H78切断深さ(mm)6.5(最大)ケーブル径(Φmm)【対応】30~60
  • エルゴストリップ&圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    エルゴストリップ&圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
    用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
  • エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス)

    エルゴストリップ (PVケーブル用)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
    用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
  • 電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス)

    電工用マルチツール ネクストリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
ストリッパー