絞り込み
全長(mm)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 136.5(1)
  • 153(1)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 195(5)
  • 220(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(33)
  • KNIPEX(クニペックス)(24)
  • WEICON(9)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • アイデアル(IDEAL)(7)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • フジ矢(6)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • FACOM(6)
  • ベッセル(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • SK11(5)
  • ホーザン(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • TRUSCO(3)
  • フジクラ(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    全長(mm)153
  • 0.2-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ

    0.2-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580FV
  • 0.05-8.0mm2  ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    0.05-8.0mm2 ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA580DM-1
  • 0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    21,200税込23,320
    1丁
    翌日出荷
    被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
    材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180能力(mm2)0.08~16
  • 0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ

    0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
    全長(mm)125能力(mm2)0.005~0.14
  • 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ

    0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌日出荷
    ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
    仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨き
  • 絶縁ワイヤーストリッパー エスコ

    絶縁ワイヤーストリッパー

    エスコ
    12,800税込14,080
    1丁
    翌日出荷
    1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
  • ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(ばね付)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1丁ほか
    翌日出荷
    プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
  • ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(調整付)

    エスコ
    930税込1,023
    1組(1個)
    翌日出荷
    連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
  • ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコ

    ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1丁
    翌日出荷
    開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ
    11,200税込12,320
    1丁
    翌日出荷
    特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
    仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    エスコ
    7,230税込7,953
    1個
    翌日出荷
    長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
    仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm
  • [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10
  • 0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ

    0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1丁
    翌日出荷
    0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
    仕様カッター能力:Φ3.0mm全長(mm)175質量(g)216能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
  • 13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー エスコ

    13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー

    エスコ
    7,480税込8,228
    1本
    翌日出荷
    内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
    全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
  • AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコ

    AWG26-16 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)
  • AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコ

    AWG20-10 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)
  • 4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ

    4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm2)4.0、6.0、10.0
  • 1.5-6.0平方m  ワイヤーストリッパー エスコ

    1.5-6.0平方m ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
  • 0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    先端はプライヤー型
    仕様能力(単線):0.25~1.3mm全長(mm)160
  • 0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    4日以内出荷
    先端はプライヤー型
    仕様能力(単線):0.65~2.0mm全長(mm)160
  • 0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    8,730税込9,603
    1個
    翌日出荷
    ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付
    仕様能力(単線):0.65~2.6mm全長(mm)220
  • 0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ

    0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1丁
    翌日出荷
    22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
    全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6
  • 1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー エスコ

    1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
  • 175mm ワイヤーストリッパー エスコ

    175mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682JA-175
  • 200mm ワイヤーストリッパー エスコ

    200mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682JA
  • 175mm ワイヤーストリッパー エスコ

    175mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682J-175
  • 150mm ワイヤーストリッパー エスコ

    150mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682J-150
  • 8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    8.0 -13.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580WG
  • 0.08-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコ

    0.08-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580MB-3A
  • 1.5mm2  ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコ

    1.5mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580MB-1A
  • 0 - 5.0mm ワイヤーストリッパー(G付/磨き) エスコ

    0 - 5.0mm ワイヤーストリッパー(G付/磨き)

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KC-4
  • 0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.30- 1.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-2
  • 0.03-10.0mm2  ワイヤーストリッパー エスコ

    0.03-10.0mm2 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-12
  • 0.14- 6.0mm2  ワイヤーストリッパー エスコ

    0.14- 6.0mm2 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KA-11
  • 0.03-2.08mm2  ワイヤーストリッパー エスコ

    0.03-2.08mm2 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KA-10
  • 1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ

    1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-7
  • 0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-1
  • 0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    9,370税込10,307
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580DE-2

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型