絞り込み
使用範囲(AWG)
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 手動型

229件中 201229
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
  • 0.03-2.08mm2  ワイヤーストリッパー エスコ

    0.03-2.08mm2 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KA-10
  • 1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー エスコ

    1.6・2.0mm(3芯用) VVF線ストリッパー

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-7
  • 0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.5 -2.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    3,370税込3,707
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EE-1
  • 0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    9,370税込10,307
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580DE-2
  • 1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー エスコ

    1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580DE-1
  • 3本組 ワイヤーストリッパー エスコ

    3本組 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580D
  • 0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580AF-3
  • 0.5 - 6.0mm2  ワイヤーストリッパー エスコ

    0.5 - 6.0mm2 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580AE-1
  • VDE絶縁ワイヤーストリッパー ハゼット

    VDE絶縁ワイヤーストリッパー

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2573材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)214
  • ソーラーケーブルストリッパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラーケーブルストリッパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
    トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425適合電線(mm2)4、6、10皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
  • キネティックリフレックスT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    キネティックリフレックスT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。 グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。 保管に便利なセーフティーロック付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
  • 絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO

    絶縁ワイヤストリッパー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)160規格IEC60900規格適合電線ケーブル線0.5~5mm
  • ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,498税込9,348
    1丁
    翌日出荷
    細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷
    直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)156使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1丁
    翌日出荷
    シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2全長(mm)160質量(g)180
  • エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
  • ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,398税込4,838
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0347全長(mm)160質量(g)140
  • ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0348全長(mm)160質量(g)325剥き幅(mm)5
  • フラットケーブル用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    フラットケーブル用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
    トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
  • ワイヤーストリッパー TGK(東京硝子器械)

    ワイヤーストリッパー

    TGK(東京硝子器械)
    3,490税込3,839
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)
    仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10
  • [0.8-2.6mm] ワイヤー ストリッパー エスコ

    [0.8-2.6mm] ワイヤー ストリッパー

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580AB-1
  • [0.4-1.3mm] ワイヤー ストリッパー エスコ

    [0.4-1.3mm] ワイヤー ストリッパー

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
  • [0.4-1.3mm]ワイヤーストリッパー エスコ

    [0.4-1.3mm]ワイヤーストリッパー

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580M-2
  • ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーストリッパー

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。
    用途ワイヤーの切断に
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,580税込2,838
    1個
    3日以内出荷
  • VAストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VAストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,690税込9,559
    1個
    3日以内出荷
    刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!。ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛。4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)。第1種・第2種電気工事士技能試験対応
    全長(mm)180質量(g)360適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型
  • 絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,398税込7,038
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)160

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動型