絞り込み
材質(刃)
- スチール(2)
- 超硬合金(4)
ブランド
- エスコ
- Bohle(13)
- TRUSCO(4)
- SUN UP(3)
- 近与(3)
- 三星ダイヤモンド工業(3)
- アズワン(2)
- SSPOWER(2)
- 三木技研(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 桜井(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 東新理興(1)
- CAMAG(カマグ)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
全長(mm)
- 132(1)
- 134(1)
- 140(1)
- 141(1)
- 145(1)
- 175(2)
- 180(3)
- 340(1)
- 650(1)
- 660(1)
特価
「材質(刃)」から絞り込む
スチール(2)
超硬合金(4)

プロ用ガラス切
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
2-12mm用 ガラス切
エスコ(1件のレビュー)¥5,340税込¥5,8741個当日出荷適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175色青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ
エスコ¥20,400税込¥22,4401本3日以内出荷・ホイールホルダーが360°回転します。仕様●可能板厚:12~19mm●ホイール角度:158°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
ガラス切り
エスコ¥4,650税込¥5,1151本翌日出荷フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。全長(mm)140適合板厚(mm)3~6刃角(°)135材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)金属
ガラス切り(厚物用)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷ぶ厚いガラスを切るのに適しています。適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス全長(mm)141質量(g)79刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】158切断能力10000m(距離換算)適合板厚(mm)10~25切断板厚(mm)10~25刃角(°)158材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
エスコ¥5,490税込¥6,0391個翌日出荷エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
ガラス切
エスコ¥13,000税込¥14,3001本翌々日出荷有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。仕様切断能力(距離換算)(m):10000全長(mm)180色黒質量(g)42板厚(mm)可能:3~6材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック刃先角度(°)127刃径(mm)Φ5
ガラス切 EA845RBシリーズ
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷フロートガラス、色ガラス、装飾ガラスに使用できます。仕様●可能板厚(mm):3~6mm●円切り能力:Φ72~600mm●全長:340mm●吸盤サイズ:Φ55mm●刃角度:130°●材質:刃/スチール●重量:206g●円切り用
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。仕様●サイズ(mm):600×270●直角度(mm):±0.60●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。仕様●サイズ(mm):1050×470●直角度(mm):±1●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用
エスコ¥7,370税込¥8,1071本翌日出荷仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売
ガラス切り用L型スクエアー EA846DAシリーズ
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。仕様●サイズ(mm):1500×470●直角度(mm):±1.50●カラー:グレー●材質:ハードペーパー
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ
エスコ¥20,400税込¥22,4401本翌日出荷ホイールホルダーが360°回転します。仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売
400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型
エスコ¥23,500税込¥25,8501個翌日出荷お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付![[円切り用]ガラス切り エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572294-231110-02.jpg)
[円切り用]ガラス切り
エスコ¥17,400税込¥19,1401個当日出荷円切り用。全長(mm)650直径(Φmm)【吸盤】50能力【円切り】72~1200適合板厚(mm)3~6刃角(°)130材質(刃)スチールベース径(Φmm)307
プロ用ガラス切り(オイル仕様)
エスコ¥12,300税込¥13,5301本4日以内出荷材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。全長(mm)180角度(°)ホイール:138板厚(mm)可能:3~12
ガラス切り用L型スクエア(補強付)
エスコ¥14,300~税込¥15,730~1個翌日出荷この補強付L型スクエアは1つの素材から作られているため高精度です。(パーツの組合わせではない)材質ハードペーパー
ガラスサークルカッター 厚板用
エスコ¥67,100税込¥73,8101丁3日以内出荷バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します全長(mm)660質量(kg)1直径(Φmm)120(吸盤)高さ(mm)100材質(本体)アルミ適合板厚(mm)10~25切断能力(Φmm)【円切】200~1200材質(刃)超硬
Φ72- 600mm ガラス切(円切用)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845RA-2材質刃:超硬、スケール:真鍮全長(mm)340直径(Φmm)【吸盤】50質量(g)42刃径(Φmm)3切断板厚(mm)2~6能力(Φmm)【円切】72~600刃先角度(°)138



















![[円切り用]ガラス切り エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572294-231110-02.jpg)
























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)