絞り込み
ブランド
全長(mm)
2ページ目: 小刀
「材質(刃)」から絞り込む

革巻小刀 曲刃
道刃物工業¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷革巻きで握りやすい。削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。接木などにも用途木彫、接木材質グリップ:革巻き幅(mm)研ぎ:65全長(mm)190刃幅(mm)27材質(刃)刃物鋼鋼付
ハイス革裁刀 ボスハンナイフ
道刃物工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません用途レザークラフト材質柄:スモークドオーク刃幅(mm)平刀:30柄長さ(mm)約100材質(刃)ハイス鋼刃先長(mm)約50
丸形両面砥石
Hultafors(ハルタホース)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。用途刃物の研磨粒度#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)厚さ(mm)2.6質量(g)220直径(Φcm)7.5
野外用ナイフ
Hultafors(ハルタホース)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)強化樹脂刃渡り(cm)8.2
切り出し小刀(槌目)
英雄(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷から翌々日出荷日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に! 細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!
秀存昭三作 剣ナタ 木柄
池内刃物¥26,980~税込¥29,678~1丁翌日出荷から翌々日出荷”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに付属品本革サック形状諸刃材質(柄部)樫仕上黒打材質(刃)青紙2号
美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII
池内刃物(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁翌日出荷から翌々日出荷伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。 竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。材質(柄部)けやき材質(刃)青紙2号刃渡り(mm)60
折込ナイフ 全鋼 特大
肥後守(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。用途竹細工をはじめとする工作等。幅(mm)30高さ(mm)120質量(g)80奥行(mm)7
角丸スタンド
道刃物工業¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷革素材の角を丸くする「角丸刀」6種類をぴったり収めることができ、散らかりがちな机の上もスッキリ。Φ20mmまでの柄の刃物にお使いいただけます。用途レザークラフト材質PLA樹脂サイズ縦42×横155×奥行(足含む)50(mm)
クリ小刀 サック入
池内刃物¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。すばらしい切れ味で、使い易さ抜群です。最高級の刃物鋼を使用しています。日曜大工・模型・竹細工・園芸・学校工作・その他全般にご使用いただけます。プロの方はもとより、女性の方から小学生のお子様にいたるまで広く安心してご使用いただけます。用途模型造り・竹細工・穴繰りその他小細工。
木柄神作刀 剣 大押
喜久和¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。全長(mm)約200質量(g)約50
木柄神作刀 剣 中押
喜久和¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。全長(mm)約170質量(g)約40
両刃神作刀 太丸
喜久和¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷柄は金属製のパイプです。太丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。長さ(mm)刃が付いている部分:約12全長(mm)約210質量(g)約42刃幅(mm)外側:9/内側:7
ハイス鋼 両刃神作刀 剣
喜久和¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ハイス鋼を使用していますので切れ味は最高です。ジンやシャリを作るときに使用します。両刃タイプの神作刀です。全長(mm)約220質量(g)約53
両刃神作刀 細丸
喜久和¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷柄は金属製のパイプです。細丸タイプ。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。長さ(mm)刃が付いている部分:約11全長(mm)約210質量(g)約41刃幅(mm)外側:4/内側:2
















![[刃長110mm] 皮剥ぎ刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03506955-241114-02.jpg)