絞り込み
刃長(mm)
- 190
- 80(9)
- 100(11)
- 110(8)
- 120(37)
- 125(6)
- 130(9)
- 150(21)
- 180(22)
- 200(28)
- 210(125)
- 225(10)
- 230(7)
- 240(120)
- 250(36)
- 265(23)
- 270(68)
- 300(60)
- 330(21)
- 360(14)
- 刃長(mm)をもっと見る
折りたたみ

折りたたみ式(3)
ピッチ(mm)
- 1.75(1)
全長(mm)
- 260~280未満(4)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
ブランド
- 河部精密工業(KSK)(4)
- ノーブランド(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
120(37)
180(22)
200(28)
210(125)
240(120)
250(36)
265(23)
270(68)
300(60)
330(21)
刃長(mm)をもっと見る

ゼットソー Vハンディ200 ボード用
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190全長(mm)480ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)217板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。 長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。用途木・プラスチック材の切断に。刃長(mm)190折込可全長(mm)405トラスコ品番354-1355質量(g)200
utiles のこぎりメタル用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりメタル用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりウッド用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ

















![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)