絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 引き回し鋸

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • ポケット100 引廻し鋸 角利(角利産業)

    ポケット100 引廻し鋸

    角利(角利産業)
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷
    薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
    全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
  • ツルギ 万能目 400 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 万能目 400

    Silky(ユーエム工業)
    4,298税込4,728
    1枚ほか
    当日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)400目数10枚目/30mm
  • ツルギ 荒目 300 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 荒目 300

    Silky(ユーエム工業)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    当日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.6刃渡り(mm)300目数8枚目/30mm
  • マルチ引廻し JEFCOM(ジェフコム)

    マルチ引廻し

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
    用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
  • 金属用鋸 エスコ

    金属用鋸

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599KA-2全長(mm)275~350刃長(mm)120~200
  • ツルギ 万能目 300 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 万能目 300

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚ほか
    当日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.6刃渡り(mm)300目数10枚目/30mm
  • 廻挽鋸 アークランドサカモト

    廻挽鋸

    アークランドサカモト
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    用途板材の曲線切りや壁・天井のくり抜きに材質刃部:炭素工具鋼、柄:木ナチュラルウッド/メタリックブルー/シルバー
  • ミニ引廻鋸 若獅子

    ミニ引廻鋸

    若獅子
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・引き切りに材質刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂寸法(mm)230×15×82オレンジ/ブラウン/スチールグレー質量(g)56適合材一般木材/合板/石膏ボード適合替刃「若獅子 ミニ引廻鋸 替刃 100mm」( 102067)刃渡り(mm)100
  • 挽廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)

    挽廻鋸 剣匠 替刃

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃です。
    用途挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃として適合機種K-120、K-100T、K-120P材質刃部/安来鋼硬度(HV)520-540山数12本体質量(g)10刃厚(mm)1刃渡り(mm)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×180×1
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    見当刃がないため、途中からの切り抜き自由自在
    寸法(mm)80
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    コンパネや石膏ボードの穴あけに
    刃数16枚寸法(mm)210板厚(mm)0.8
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    969税込1,066
    1個
    8日以内出荷
    自由自在の曲線美!
    寸法(mm)100
  • 引廻鋸 トップマン[工具・金物]

    引廻鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパネや石膏ボードの穴あけに
    寸法(mm)180
  • 押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸

    押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ

    関西洋鋸
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップタイプの押廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
    用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
  • 引廻し鋸 エスコ

    引廻し鋸

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    木材の切断用交換用替刃。
    材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
  • ドライウォールソー BAHCO(バーコ)

    ドライウォールソー

    BAHCO(バーコ)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0040
  • 関東型穴挽鋸 三木住千吉

    関東型穴挽鋸

    三木住千吉
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    カーブ刃で太い木材も効率よく切断できます。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。
    用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
  • 本職用穴挽鋸 関西型 大五郎

    本職用穴挽鋸 関西型

    大五郎
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。
    用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。全長(mm)795質量(g)262刃渡り(mm)360
  • 天道 小道具鋸 道刃物工業

    天道 小道具鋸

    道刃物工業
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    刃幅が狭く、細部のくり抜きに適しております。木彫フォークの溝切などにも。使用動画はこちら。
    用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工、クラフトホビー全般材質SK5全長(mm)250刃長(mm)120刃厚(mm)0.7
  • 本職用 廻挽のこぎり 丸音

    本職用 廻挽のこぎり

    丸音
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
    用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
  • ルート廻挽鋸 本体 丸音

    ルート廻挽鋸 本体

    丸音
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
    用途壁面の穴あけ作業に
  • 両刃式引廻し鋸 貫太君 大五郎

    両刃式引廻し鋸 貫太君

    大五郎
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
    用途壁面の穴あけ作業に
  • 替刃式サヤ付鋸120 引廻用 SK11

    替刃式サヤ付鋸120 引廻用

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
    用途石膏ボード・ベニヤ等の切断、くり抜き作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ引回し作業用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
  • 折込引廻鋸 角利(角利産業)

    折込引廻鋸

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    7日以内出荷
    コンパクトに収納できる折りたたみ引廻鋸。柄は握りやすく、引きやすい形状。落下防止ストラップが取り付けられるリング穴付。
    全長(mm)270質量(g)70刃長(mm)120収納時寸法(mm)160×80×15材質(刃)炭素鋼
  • 引廻鋸 改良目 角利(角利産業)

    引廻鋸 改良目

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
    全長(mm)336刃長(mm)180刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 木柄引廻鋸 角利(角利産業)

    木柄引廻鋸

    角利(角利産業)
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。押して切るので、切粉が落ちにくくなります。ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
    全長(mm)262刃長(mm)120材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 折込式引廻鋸 SK11

    折込式引廻鋸

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。
    用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。材質(柄部)材質(刃)SK-5刃渡り(mm)110
  • 工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    工作引廻し鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
  • 穴挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    穴挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
    仕様【目立て】本目立て寸法(mm)800×75×25質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
  • ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    ピストル引廻鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
    材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56刃長(mm)180柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
  • ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    ピストル引廻鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。
    質量(g)68刃長(mm)210
  • 替刃式 引廻鋸 X-BEAM

    替刃式 引廻鋸

    X-BEAM
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷
    鋸身が細く、狭い場所での切断・小さな円切り・曲線切りに便利。 先端が丸いので、電気配線などをキズつけにくい。 滑りにくく、手になじむラバー付グリップ。
    用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。寸法(mm)120
  • 引廻鋸 GISUKE(タカギ)

    引廻鋸

    GISUKE(タカギ)
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    用途木材(薄板)の精密切り抜き・穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板などの窓抜き加工に。ピッチ(mm)(刃)1.8板厚(mm)1材質(刃)炭素工具鋼
  • [木工・石膏ボード用]カットソー エスコ

    [木工・石膏ボード用]カットソー

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。先端のキリで切込み穴が開けられます。刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。工具不要の替刃方式。
    エスコ品番EA599KB-1全長(mm)230材質/仕上ハードクロームメッキ質量(g)65ピッチ(mm)1.7刃長(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂適合材石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など材質(刃)SK-5
  • ボードのこ アックスブレーン

    ボードのこ

    アックスブレーン
    1,588税込1,747
    1個
    4日以内出荷
    角切りも曲線切りも滑らかスムーズ!! 折れにくい専用厚手鋸刃 引き切り刃(標準装備) 用途に応じて交換できる!便利な替刃式 握りやすい丸型ソフトグリップ 折れにくい専用厚手鋸刃 刃の先端で切り込み穴があきます 石膏ボードなどのコンセント取り付け枠、配管スペース、換気口スペースの加工
    質量(g)90刃厚(mm)約1
  • 突廻鋸替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    突廻鋸替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • 引廻鋸 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    引廻鋸

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 突廻鋸(押切り) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    突廻鋸(押切り)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 引廻鋸替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    引廻鋸替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
  • 石こうボード用引廻し工具 ネグロス電工

    石こうボード用引廻し工具

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて3種類の使い分けができます。
    全長(mm)182質量(g)118適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

引き回し鋸