カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(4)
- HIT(ヒット)(77)
- エスコ(59)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(20)
- KNIPEX(クニペックス)(18)
- アーム[作業工具](16)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- モトコマ(6)
- ブランドをもっと見る
材質(刃)
- その他(1)
- スチール(1)
全長(mm)
- 200~220未満(12)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(4)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(4)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1200未満(2)

ミゼットカッター
MCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
ミゼットカッタースペシャル
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。全長(mm)210質量(g)275呼びMCS切断サイズ(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0適合切断材線材
ワイヤーロープカッタ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。種別カッター
ステンレス製ミゼットカッター
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。材質(刃部)ステンレス全長(mm)215質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)
ボルトクリッパアルミ
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から翌日出荷従来品比較で30%の軽重化用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
MCC ステンレス製ミゼットニッパ
MCC(松阪鉄工所)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。トラスコ品番367-3812全長(mm)215切断能力(Φmm) 軟線3.5
MCC BC-600用止めねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥299税込¥3291組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
ミゼットカッタ カラビナ仕様
MCC(松阪鉄工所)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。用途線材の切断仕様落下防止具取付穴付き全長(mm)210質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
アングル切断機 穴あきアングル用
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から3日以内出荷電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 穴あきアングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。 電源不要の手動式です。騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
活線ボルトクリッパ600A
MCC(松阪鉄工所)¥31,980税込¥35,1781丁翌日出荷本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
ミゼットニッパプロ
MCC(松阪鉄工所)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
フェンスカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
MCC BC-600用押しねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥419税込¥4611組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
MCC BC-450用止めねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥319税込¥3511組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
MCC BC-450用押しねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥319税込¥3511組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
ラチェットボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
結束線カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
活線ボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。