絞り込み
ブランド
- アーム[作業工具]
- モノタロウ(4)
- エスコ(86)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
材質(刃)
- スチール(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(4)
- 300~350未満(5)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(3)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(9)
特価
![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)
ボルトクリッパー HAタイプ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
アルミボルトクリッパー
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。JIS規格JIS B4643JQ0307057![ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906542-150415-02.jpg)
ワイヤーロープカッターRC
アーム[作業工具](4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール![ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283743-210315-02.jpg)
ワイヤーロープカッター300mm
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合![ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283734-210315-02.jpg)
ワイヤーロープカッター200mm
アーム[作業工具]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)
ワイヤーロープカッター替刃RC用
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から9日以内出荷ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼![鍛刃解体カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73535939-260311-02.jpg)
鍛刃解体カッター
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内装解体職人の声によって開発。一般的な番線カッターより刃が長く、より汎用的に使用可能。刃は特殊鋼を自社鍛造!切れ味、耐久性抜群!。刃をメーカー従来品比7mm延長。カラビナ12mm対応。片手で施錠、解除ができるロック機構。番線やVVFケーブルをこの一本で切断可能に。握りやすい軟質グリップに落下防止ストラップホール付き。全長(mm)233質量(g)280切断能力Φ4mm(軟鋼線)/2.0mm×3芯(VVF)![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)
ワイヤーロープカッター 手動油圧式
アーム[作業工具]¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)
ボルトクリッパー350mmHAタイプ
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)370質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル
アーム[作業工具]¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)
アルミボルトクリッパーショートハンドル
アーム[作業工具]¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合




![ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906393-150415-02.jpg)
![アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249836-150415-02.jpg)
![ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906542-150415-02.jpg)
![ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01031458-181026-02.jpg)
![ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283743-210315-02.jpg)
![ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283734-210315-02.jpg)
![ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906612-150415-02.jpg)
![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)
![鍛刃解体カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73535939-260311-02.jpg)
![ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906567-150415-02.jpg)
![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)
![ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58283759-210315-02.jpg)
![ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42052143-190528-02.jpg)
![アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266178-181005-04.jpg)
![アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29266169-181005-04.jpg)
![アルミボルトクリッパーショートハンドル用替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)













![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)