絞り込み
ブランド
  • アーム[作業工具]
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(301)
  • オルファ(200)
  • NTカッター(151)
  • martor(98)
  • HIT(ヒット)(77)
  • ムラテックKDS(69)
  • タジマツール(TJMデザイン)(59)
  • Slice(スライス)(59)
  • TRUSCO(57)
  • ビクトリノックス(53)
  • SK11(42)
  • MCC(松阪鉄工所)(40)
  • BAHCO(バーコ)(39)
  • 土牛(36)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • 貝印(32)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(22)
  • RS PRO(21)
材質(刃)
  • スチール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー HAタイプ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
  • アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパー

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    JIS規格JIS B4643JQ0307057
  • ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターRC

    アーム[作業工具](4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
    材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
  • ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー替刃

    アーム[作業工具]
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルトナット付です。
  • ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター300mm

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター200mm

    アーム[作業工具]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
  • 鍛刃解体カッター アーム[作業工具]

    鍛刃解体カッター

    アーム[作業工具]
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    内装解体職人の声によって開発。一般的な番線カッターより刃が長く、より汎用的に使用可能。刃は特殊鋼を自社鍛造!切れ味、耐久性抜群!。刃をメーカー従来品比7mm延長。カラビナ12mm対応。片手で施錠、解除ができるロック機構。番線やVVFケーブルをこの一本で切断可能に。握りやすい軟質グリップに落下防止ストラップホール付き。
    全長(mm)233質量(g)280切断能力Φ4mm(軟鋼線)/2.0mm×3芯(VVF)
  • ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパーBCタイプ

    アーム[作業工具]
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
    用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
  • ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター替刃RC用

    アーム[作業工具]
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
    用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼
  • ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWRタイプ

    アーム[作業工具]
    6,498税込7,148
    1丁ほか
    翌日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWR用替刃

    アーム[作業工具]
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター 手動油圧式

    アーム[作業工具]
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
    セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
  • ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター替え刃300mm

    アーム[作業工具]
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    RC-300用替え刃
    適合RC-300用全長(mm)300再生紙使用マーク適合
  • ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー350mmHAタイプ

    アーム[作業工具]
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
    用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)370質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
  • アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル

    アーム[作業工具]
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷
    業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
    全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
  • アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショートハンドル

    アーム[作業工具]
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
    全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
  • アルミボルトクリッパーショートハンドル用替刃 アーム[作業工具]

    アルミボルトクリッパーショートハンドル用替刃

    アーム[作業工具]
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種AL-230、AL-230M再生紙使用マーク適合
カッター