絞り込み
ブランド
  • NDK
  • MKS(明工舎)(52)
  • BERGEON(38)
  • SEIKO治工具(38)
  • サンニシムラ(24)
  • エスコ(23)
  • DELTA(11)
  • HOROTEC SA(8)
  • トップウェル(7)
  • Timelab(5)
  • バンビ(4)
  • ANEX(3)
  • シチズン(3)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(3)
  • エンジニア(2)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
  • Witschi fils SA(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • 光陽社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth Tesla Meter NDKBluetooth Tesla MeterNDK
90,980税込100,078
1セット
8日以内出荷
腕時計の磁気帯びの確認・測定に使用します。Buletooh通信機能用レシーバーは付属してないタイプです。〇標準付属品電池:単4ニッケル水素充電池(納入時に装填) 2本充電器:単4ニッケル水素充電池用 1台ホールプローブ:水平型又は垂直型 1本取扱説明書 1部(保証書付)試験成績書 1部
用途【製品本体仕様】型式:GV-400B表示方式:グラフィックカラーLCD(液晶),デジタル表示測定磁場:1DC 2AC(RMS) 50/60Hz測定範囲:0.01mT~1.999T(0.1~19.990G)【測定レンジ】DC測定手動式3レンジ:139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅31.999T(レンジオーバー「2.000」点滅AC測定手動式2レンジ139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅精度1DC:±3%2AC:±5%(レンジのフルスケール、プローブを含まない。20℃)機能1最大測定値ホールド2プローブ交換可能(校正データ保存機能により自動校正)3ゼロ調整4最大測定値リセット5極性判別(DC設定時、N/S表示)6電池残量表示(3段階)7オートパワーセーブ(未使用状態が15分間続いた時)電源〇単4ニッケル水素充電池(1.2V)×2本(単4乾電池2本でも動作可能)〇充電時間:約135分〇満充電時、連続使用時間:6時間ホールプローブ:水平型(PA-400T)又は垂直型(PA-400A)質量:約300g(電池装填時)使用温度範囲:0~40℃保存温度範囲:-10~50℃【ホールプローブ仕様】直線誤差:±2%以内(0.5T以下)温度係数:0.05%/℃以下使用温度範囲:0~40℃保存温度範囲:-10~50℃付属品レシーバー無し

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

時計修理ツール