絞り込み
ブランド
- MKS(明工舎)(51)
- BERGEON(42)
- SEIKO治工具(36)
- サンニシムラ(24)
- エスコ(23)
- DELTA[腕時計](10)
- トップウェル(8)
- HOROTEC SA(8)
- Timelab(5)
- バンビ(4)
- シチズン(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- ANEX(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- 光陽社(1)
- 広島ヤスリ製造所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 時計修理ツール

キヅミホルダースモールタイプ
HOROTEC SA¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷先端の輪に時計用キヅミを固定させ、頭部又は首に掛けていつでも修理作業に対応出来ます。径(Φmm)【キズミ装着】23.6~26.8
POLY WATCH風防用研磨コンパウンド
POLY WATCH¥1,498税込¥1,6481本8日以内出荷時計風防(プラスチックレンズ)用の研磨コンパウンドです。コンパウンド用の布又は乾いた布で磨いてください。小傷を取ることが出来ます。内容量(g)5
プラスチックピンセット
トップウェル¥199税込¥2191本当日出荷プラスチック製ですので酸化銀電池等の保持に便利です。先端内側は滑り止めスリット加工が施されています。用途材質:PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
卓上導電マット 230×330×2mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681枚8日以内出荷時計修理作業用の幅広マットです。A4サイズに近いサイズです。用途サイズ:230x330x2mm質量(g)199サイズ(mm)230×330×2
プラスドライバー6本セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)8日以内出荷ポケットサイズの精密ドライバーセット。精密プラスドライバーの6本セット。ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。時計、カメラ、メガネ等に使用される精密小ネジ用。CASIOタイプの裏蓋ネジ(プラス)の取付・取り外しにご利用出来ます。用途先端サイズ:+No.0000、+No.000、+No.00、+No.0、+No.1、+No.1。全長:76、84、90、102、110、118mm。重量:123g![リュウズパッキンセット舶来15種150個 DELTA[腕時計]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220515-250617-02.jpg)
リュウズパッキンセット舶来15種150個
DELTA[腕時計]¥2,998税込¥3,2981セット(150個)8日以内出荷舶来時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。15種×各10個。計150個のセットです。用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。0.8x0.4/1.0x0.4/1.0x0.5/1.4x0.4/1.4x0.5/1.5x0.45/1.7x0.5/1.7x0.6/1.7x0.7/1.7x0.75/1.75x0.5/1.75x0.6/1.75x0.7/1.8x0.55/2.15x0.75![ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個 DELTA[腕時計]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220488-250617-02.jpg)
ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個
DELTA[腕時計]¥12,980税込¥14,2781セット(490個)5日以内出荷主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、。No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、。No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、。No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、。No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、。No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、。No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、。No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、。No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、。No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、。No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、。No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、。No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、。No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、。No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、。No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、。No.49:1.70x0.80mm![ピン・チューブセット各35本セット DELTA[腕時計]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220461-250617-02.jpg)
ピン・チューブセット各35本セット
DELTA[腕時計]¥3,998税込¥4,3981セット(70本)8日以内出荷ブレス(金属ベルト)の駒と駒を繋ぐパーツ取り合わせです。ピン+チューブタイプのセットで各35本セット。*長さに関しては加工内容に応じて切断・研磨加工等を施して下さい。用途【サイズ:パイプ(チューブ)Φ-対応ピンmm】。1.00Φ-0.70mm、1.10Φ-0.80mm、1.20Φ-0.90mm、1.30Φ-1.00mm、1.40Φ-1.10mm、1.50Φ-1.20mm、1.80Φ-1.40mm。チューブ7種各5本、ピン7種各5本 各計35本 総合計70本のセットです。
時計修理袋 10枚入
トップウェル¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷時計・宝飾品修理時のお預り袋として使用。チャック付き。片面ポケットあり(高さ140mm)材質PVC寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)110×170×0.2
自動オイラーレッド
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
ロディコプレミアム
BERGEON¥2,198税込¥2,4181個欠品中高い吸収力を持った粘度状クリーナー。対象物におしあてて塵・ホコリ等を除去します。油分に溶けにくいです。用途:塵・ホコリ・磁粉などの除去質量(g)35サイズ(mm)75×25×15
オイラー4本セット
BERGEON¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm寸法(mm)80×60×15質量(g)21
回転台式9本組ステンレスドライバーセット
BERGEON¥43,980税込¥48,3781本当日出荷セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm。替先各1本付(中央部)。先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
自動オイラーレッド用替先
BERGEON¥7,198税込¥7,9181本8日以内出荷自動オイラーNo.7719-2A用の交換用先端針です。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
自動オイラーブラック
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
自動オイラーブラック用替先
BERGEON¥7,198税込¥7,9181本8日以内出荷自動オイラーNo.7718-1A用の交換用先端針です。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
SEIKO S-480S 防水試験器
SEIKO治工具¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入。ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所。定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧。することにより、漏れを確認します。用途仕様。外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)。内 容 積:約880ml。外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管。内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)。耐 圧:12 [kgf/cm2]。レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]。圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]。ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98ml。カートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)。総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)。※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。
SEIKO S-842 S-860/S880対応リレーケーブル
SEIKO治工具¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷回路の電気特性を測定する際に使用出来ます。S-880/S-860テスターで使用可能です。
SEIKO R-908 メッシュバンドカッター
SEIKO治工具¥55,980税込¥61,5781台8日以内出荷メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器
SEIKO治工具¥99,980税込¥109,9781台16日以内出荷時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。用途□仕様 。サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 。重量:4kg 。入力電圧:AC 100V 。対応周波数:50Hz / 60Hz 。消費電力:20W / 15W 。安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 。使用環境:常温・常湿 。連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
SEIKO A-EDTM20 ハンディガウスメーター
SEIKO治工具¥109,800税込¥120,7801台16日以内出荷ムーブメントの残留磁気を測定 。 20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ。 小型、軽量で重さわずか300g。 棒状のセンサー部は直径8mm 狭い場所も測定できます。 直流磁界測定用です。用途□仕様 。電源:9V006p×(電池チェック目盛付き)消費電流7mA。連続40時間以上動作。 。プローブの磁場検出面:先端(アキシャル面) 。測定範囲:20G(約1600A/m)・40G(約3200A/m)の2レンジ 。指示制度:±5% 。使用温度範囲:0~+40℃ 。外形寸法:幅80mm、高さ125mm、厚さ50mm、センサー8Φ、ケーブル500mm 。重量:300g 。付属品:乾電池006p1個(内蔵して出荷) 取扱説明書1部
SEIKO S-880-01 S-860/S-880用テストリード(赤・黒)一式
SEIKO治工具¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷前機種のS-860にも使用可能です。S-880テスター用オプション製品。
SEIKO QT-2400 クォーツテスター
SEIKO治工具¥849,800税込¥934,7801台16日以内出荷マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日。 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。用途□仕様 。測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)。1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 。表示単位:1/1000 sec/day 。測定範囲:±9.999 sec/day 。測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 。消費電力:30W以下 。作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 。本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 。重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)
角柄ヤットコ#00 No.48310
MKS(明工舎)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷鉄製。全長110mm。 鍛造品で先端を加工して独自の形状に変更することも可能です。 (あくまでユーザー様での作業になりますのでご了承下さい。)材質鉄















![リュウズパッキンセット舶来15種150個 DELTA[腕時計]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220515-250617-02.jpg)
![ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個 DELTA[腕時計]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220488-250617-02.jpg)
![ピン・チューブセット各35本セット DELTA[腕時計]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36220461-250617-02.jpg)




































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)