14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(刃)から絞り込む
  • レバーシャー 切断カッター モノタロウ

    レバーシャー 切断カッター

    モノタロウ(49件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
    用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200販売区分業務用
  • 140x400x115mm タイルカッター エスコ

    140x400x115mm タイルカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA587A-2質量(kg)1.26切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250ブレードタングステンカーバイド
  • タイルカッター BOSCH(ボッシュ)

    タイルカッター

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。 ワンハンドルで楽々作業が可能。 切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。 アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
    切断角度0~45°(水平方向)最大切断厚さ(mm)12
  • シートカッター martor

    シートカッター

    martor
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    刃の角度が45°を保って作業できますので、常にスムーズに切断できます。底部のカッティングガイドでまっすぐ切断しやすいです。刃は1枚で4ヶ所使用できます。押して使用するタイプです。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。ドイツ製の高品質なカッターです。
    用途保護フィルム、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、紙などの切断に。トラスコ品番536-5144材質本体:プラスチック全長(mm)88タイプシート用刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼
  • OTカッター 本体 盛光

    OTカッター 本体

    盛光
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ハンドカッターです。手前に引き切断します。手軽に手動で切れます。
    用途鉄板やべニア、塩ビなどの切断に。トラスコ品番123-8749材質ポリエステル幅(mm)200ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
  • 8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター

    8”ミニシャーベンダー

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
    用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。質量(kg)14刃長(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320最大切断能力(mm)幅/200アズワン品番64-5179-50曲げ幅(mm)最大/190設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルカッター エスコ

    タイルカッター

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • マルチカッター TRUSCO

    マルチカッター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    全体が頑丈で切れ味が良いハサミです。
    用途紙、段ボール、テーブルクロス、布、草木の剪定。トラスコ品番261-8885材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:樹脂全長(mm)190刃長(mm)42刃厚(mm)2.2
  • 三丁差 皮ケース 盛光

    三丁差 皮ケース

    盛光
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    鋏、掴、槌、板金工具を腰から差します。板金作業時に腰から差し使用します。板金工具三点が差し便利に利用できます。
    トラスコ品番123-8786材質ポリエステル幅(mm)140ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
  • タイルニッパー エスコ

    タイルニッパー

    エスコ
    3,730税込4,103
    1丁
    翌日出荷
    細かいカットやトリミングができる 握りやすいハンドル
    仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm
  • 210mm タイルカッティング&ブレーキングプライヤー エスコ

    210mm タイルカッティング&ブレーキングプライヤー

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    クッショングリップの為疲れにくい
    全長(mm)210質量(g)236
  • 200mm タイルニッパー エスコ

    200mm タイルニッパー

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    バネ付の為、刃が自動で開き、片手での連続作業が可能です
    材質鍛鋼全長(mm)200質量(g)340刃幅(mm)15.8口幅(mm)12.7
  • 580mm 平板カッター エスコ

    580mm 平板カッター

    エスコ
    52,900税込58,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA627MA
  • OTカッター  丸型(手動式) 盛光

    OTカッター 丸型(手動式)

    盛光
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。 付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。 トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
    トラスコ品番288-0652質量(kg)1.9有効長(mm)(定規)510切断能力(mm)(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4

切断カッター(レバーシャー)』には他にこんなカテゴリがあります

切断カッター本体