絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • フジパーツ(101)
  • JVC(ビクター)(76)
  • True Dyna(43)
  • エレコム(40)
  • エイトワン(27)
  • オーム電機(23)
  • audio-technica(22)
  • StarTech.com(22)
  • エスエスエーサービス(18)
  • サンワサプライ(16)
  • 変換名人(16)
  • カモン(14)
  • ELPA(13)
  • カナレ電気(8)
  • LINDY(8)
  • LINKMAN(6)
  • FINAL(6)
  • VENTION(6)
  • GB[制御機器](6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • 1入力5出力 光デジタル分配器 ラトックシステム

    1入力5出力 光デジタル分配器

    ラトックシステム
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    1つの光デジタル音声を5つに分配
    用途1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力。サウンドバーの店頭デモや検証に。店舗やイベント会場のBGMに。オーディオ機器の使い分けに。最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応。USBケーブル/ACアダプターを添付セット内容製品本体、USB ACアダプター ×1、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】メタル質量(g)約80電源電圧DC +5V(USB Type-Cポートから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×50×20消費電流(mA)~75入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1 / 【電源】USB Type-C出力端子光デジタル(角型)×5
  • 光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) ラトックシステム

    光デジタル/同軸デジタル延長器(100m)

    ラトックシステム
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    光デジタル/同軸デジタル音声を1本のLANケーブルで最大100m伝送
    用途光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送。音響設備から離れた場所に簡単伝送。BGMや館内放送の長距離伝送に。ホームシアターの長距離配線に。最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応。電源供給が難しい場所にも設置可能。給電用のACアダプターを添付セット内容製品本体(送信機×1、受信機×1)、ACアダプター(12V/1A)、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ合金質量(g)90電源電圧DC+12V(添付のACアダプターから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各53× 66× 27消費電流(mA)~230入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング【光デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz【同軸デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1LED【青色】[点灯]電源ON、[消灯]電源OFF出力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1最大延長(m)100(※LANケーブルはCat5e、Cat6のUTPケーブルをご使用ください。 CAT 7などのSTPケーブルは使用しないでください)
オーディオケーブル