絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 46(2)
使用流体
  • (4)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(1)
特性
  • その他(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(3)
  • 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0.17(4)
  • 0.2(8)
  • 0.3(21)
  • 0.4(22)
  • 0.5(15)
  • 0.6(13)
  • 0.68(10)
  • 0.69(8)
  • 0.7(37)
  • 0.75(7)
  • 0.8(169)
  • 0.9(8)
  • 1(114)
  • 1.1(8)
  • 1.3(5)
  • 1.4(14)
  • 1.5(54)
ブランド
  • 三洋化成(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 中部ビニール工業(1)
三洋化成・弘進ゴム・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(1)
7(1)
8(1)
9(1)
12(1)
15(1)
18(1)
25(1)
32(1)
38(2)
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    材質PVCグリーン使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 耐寒透明チューブ 中部ビニール工業

    耐寒透明チューブ

    中部ビニール工業(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
    用途工場設備配管から一般配管種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
  • 二重ホース 弘進ゴム

    二重ホース

    弘進ゴム
    8,598税込9,458
    1本
    3日以内出荷
    用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)最高使用圧力(MPa)0.1使用流体色調ブルー
  • パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻 三洋化成

    パワーホース38×46 グリーン 50mカセ巻

    三洋化成
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    材質PVCグリーン長さ(m)50内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.1外径(Φmm)46使用流体特性耐寒
樹脂ホース