絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.48(1)
  • 4.57(2)
  • 5.5(1)
  • 5.9(1)
  • 6(2)
  • 6.99(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 9.53(1)
  • 9.56(2)
外径(Φmm)
  • 4.76(1)
  • 6.35(2)
  • 7.94(1)
  • 8(3)
  • 9.53(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (8)
  • 溶剤(1)
  • 空気(8)
  • 薬品(4)
ホース長さ(m)
  • 20(7)
  • 100(5)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(3)
特性
  • その他(4)
  • 低臭(4)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(4)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(5)
  • 透明性(5)
その他・低臭・柔軟・耐候・耐摩耗・耐熱・耐薬品・透明性
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 1.1
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0.1(4)
  • 0.17(4)
  • 0.2(8)
  • 0.3(21)
  • 0.4(22)
  • 0.5(15)
  • 0.6(13)
  • 0.68(10)
  • 0.69(8)
  • 0.7(37)
  • 0.75(7)
  • 0.8(169)
  • 0.9(8)
  • 1(114)
  • 1.3(5)
  • 1.4(14)
  • 1.5(55)
ブランド
  • ニッタ(5)
  • エスコ(3)
ニッタ・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4.57(2)
5.9(1)
6(2)
6.99(2)
7(1)
8(1)
8.5(1)
9(2)
9.53(1)
9.56(2)
  • TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
    用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • 8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ

    8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1巻
    翌日出荷
    材質難燃エラストマー内径(Φmm)8.5全長(m)20外径×内径(Φmm)12×8.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)12使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
  • 7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ

    7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1巻
    翌日出荷
    材質難燃エラストマー内径(Φmm)7全長(m)20外径×内径(Φmm)10×7最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)10使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
  • 5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ

    5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1巻
    翌日出荷
    材質難燃エラストマー内径(Φmm)5.5全長(m)20外径×内径(Φmm)8×5.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
  • TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
樹脂ホース