絞り込み
内径(Φmm)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 6(4)
- 6.3(1)
- 6.35(2)
- 6.5(32)
- 7(3)
- 7.5(1)
- 8(5)
- 8.5(17)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(3)
- 13(1)
- 19(1)
- 25(1)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.18(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(36)
- 10.5(4)
- 10.7(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 12.5(20)
- 13(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 21.5(1)
- 27.5(1)
- 34.5(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 圧縮空気(9)
- 塗料(3)
- 水(7)
- 溶剤(3)
- 真空(8)
- 空気(42)
- 薬品(3)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 5(4)
- 10(25)
- 20(27)
- 28(1)
- 30(16)
- 50(6)
- 90(1)
- 100(18)
色
イエロー(4)
オレンジ(16)
クリア(4)
グリーン(6)
パープル(1)
ピンク(9)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(3)
レッド(2)
特性
- その他(5)
- 低臭(2)
- 弾性(1)
- 柔軟(29)
- 気密性(1)
- 滑り性(11)
- 耐キンク(5)
- 耐スパッタ(1)
- 耐久(4)
- 耐候(4)
- 耐圧(11)
- 耐寒(15)
- 耐摩耗(5)
- 耐水(1)
- 耐油(8)
- 耐熱(10)
- 耐薬品(3)
- 透明性(4)
- 難燃(2)
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃
材質
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(45)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0~0.6(4)
- 0~0.8(4)
- 0.1(4)
- 0.17(4)
- 0.2(8)
- 0.3(21)
- 0.4(22)
- 0.5(15)
- 0.6(13)
- 0.68(10)
- 0.69(8)
- 0.7(37)
- 0.75(7)
- 0.8(169)
- 0.9(8)
- 1(114)
- 1.1(8)
- 1.3(5)
- 1.4(14)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(9)
- ハタヤリミテッド(9)
- 千代田通商(8)
- 十川産業(6)
- TRUSCO(4)
- ニッタ(4)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- 弘進ゴム(2)
- 八興(2)
- プラス・テク(2)
- E-Value(1)
- 三洋化成(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
モノタロウ・エスコ・ハタヤリミテッド・千代田通商・十川産業・TRUSCO・ニッタ・ヤマトエンジニアリング・弘進ゴム・八興・プラス・テク・E-Value・三洋化成・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(3)
4(3)
6(4)
6.5(32)
7(3)
8(5)
8.5(17)
9(2)
10(3)
11(3)

エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~65最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付
¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色イエロー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~65℃内径(Φmm)6.35最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付
(215件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質PVC色黄使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.7常用圧力(MPa)0.8使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性耐キンク性/柔軟性
ウレタンエアホース
E-Value¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
サンテックエアーホース
十川産業(23件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
ソフトニューフレックス
八興(12件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6材質(内層/外層)ポリウレタン使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
スパッタ防止エアホース
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1巻当日出荷対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5材質耐火花配合特殊エラストマー材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー色黒使用流体空気
カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
テクノエール(エアー用)
プラス・テク(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質軟質ポリ塩化ビニル色レッド破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
スーパートムスパッタホース
十川産業(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。用途整備・板金・工具・建築用に最適です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色黒使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
スーパーウィンソフトホースⅡ
十川産業(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色緑使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
スパッタ防止ウレタン三重管ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷から翌々日出荷難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。用途空圧・計装用制御機器等。材質ポリウレタン樹脂色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
ウレタンホース10m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091材質ポリウレタン質量(kg)0.8色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
テクノエール(エアー用)緑
プラス・テク(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)材質軟質ポリ塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1m)当日出荷から3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
ナイロンチューブ
千代田通商¥989~税込¥1,088~1巻当日出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度
ウレタンホース20m 内径Φ6.5
ハタヤリミテッド¥8,198税込¥9,0181本翌日出荷エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7094材質ポリウレタン質量(kg)1.2色橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
ヒットラン 6.3×100M
TOYOX(トヨックス)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。用途移動エアーツール用エアホース。材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体エア
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ソフトウレタン補助ホース
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。用途エア作業に。材質ソフトポリウレタン樹脂色ピンクパープル最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
ソフトテトブレホース 40~100m巻
弘進ゴム¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)7日以内出荷から8日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
メガホース 10X12.5/10m 薄青
千代田通商¥8,898税込¥9,7881個当日出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2393材質ポリウレタン質量(kg)0.54色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.6色橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-20材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BR-10材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
メガホース 8X10.5/20m 薄青
千代田通商¥14,980税込¥16,4781巻(20m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2391材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
メガホース 10X12.5/20m 薄青
千代田通商¥17,980税込¥19,7781巻(20m)5日以内出荷同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。用途各種エア配管トラスコ品番808-2394材質ポリウレタン質量(kg)1.08色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12.5使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付
ハタヤリミテッド¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7095セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.2色橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
サンペイントホース(FUB-easy)
十川産業¥199,800税込¥219,7801巻3日以内出荷接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。用途塗料、溶剤配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ最小曲半径(mm)33
サンペイントホース(PBアース線入り)
十川産業¥99,980税込¥109,9781巻3日以内出荷柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性と耐圧性最小曲半径(mm)35
ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷プラグ付材質ウレタン樹脂内径(Φmm)6.5全長(m)1.5使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10取付ねじ径(inch)G1/4”


























































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)