絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 11.5(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 23(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
- 真空(1)
ホース長さ(m)
- 0.6
- 1(31)
- 2(20)
- 3(18)
- 4(18)
- 5(41)
- 6(14)
- 7(12)
- 8(13)
- 9(9)
- 10(86)
- 15(21)
- 20(261)
- 25(20)
- 30(52)
- 35(8)
- 40(20)
- 45(8)
- 50(77)
- 60(8)
- 100(192)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
ホワイト(1)
特性
- 柔軟(2)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 高強度(1)
柔軟・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・高強度
材質
- 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(1)
- 0.75(1)
0.4・0.75
ブランド
- エスコ(1)
- 千代田通商(1)
エスコ・千代田通商
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(1)
11.5(1)

タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
G 1/2"x 600mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-2色白長さ(m)0.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性