絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(2)
  • 日之出化成(2)
  • エスコ(1)
  • タカギ(1)
  • 十川産業(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 山一化工(1)
内径(Φmm)
  • 22
  • 2(23)
  • 2.5(48)
  • 3(20)
  • 4(83)
  • 5(75)
  • 6(53)
  • 6.5(104)
  • 7(28)
  • 7.5(26)
  • 8(94)
  • 8.5(30)
  • 9(59)
  • 10(27)
  • 12(43)
  • 15(60)
  • 18(21)
  • 19(34)
  • 25(42)
  • 32(29)
  • 38(24)
外径(Φmm)
  • 26(8)
  • 27(2)
  • 28(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 50(6)
使用流体
  • (9)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
クリア・グリーン・ピンク
特性
  • その他(3)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(6)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(3)
  • 透明性(5)
その他・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
0.17・0.2・0.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2.5(48)
4(83)
5(75)
6(53)
6.5(104)
8(94)
9(59)
12(43)
15(60)
25(42)
内径(Φmm)をもっと見る
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
476税込524
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
9,698税込10,668
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
15,903税込17,493
1巻(25m)
当日出荷から9日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
耐油ホース 日之出化成耐油ホース日之出化成
19,980税込21,978
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ22mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)22材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-22厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
樹脂ホース