絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(6)
  • 中部ビニール工業(5)
  • SMC(4)
  • 大研化成工業(3)
  • エスコ(2)
  • タカギ(2)
  • 十川産業(2)
  • カクイチ(2)
  • プラス・テク(2)
  • 日之出化成(2)
  • ノーブランド(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • 山一化工(1)
内径(Φmm)
  • 22
  • 2(128)
  • 2.5(209)
  • 4(377)
  • 5(359)
  • 6(249)
  • 6.5(360)
  • 7.5(87)
  • 8(409)
  • 9(203)
  • 9.5(104)
  • 10(89)
  • 11(102)
  • 12(150)
  • 15(224)
  • 19(216)
  • 25(187)
  • 25.4(112)
  • 32(136)
  • 38(131)
  • 50.8(129)
外径(Φmm)
  • 24(1)
  • 25(6)
  • 26(8)
  • 27(4)
  • 28(13)
  • 29(2)
  • 31(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • (23)
  • (4)
  • 空気(4)
  • 薬品(5)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 50(13)
特性
  • その他(7)
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(7)
  • 滑り性(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(6)
  • 耐寒(8)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(5)
  • 防藻(5)
その他・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
  • 色クリア(12)
  • 色グリーン(5)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.72(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
0.1・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.72・0.9・1
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(9)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ビニールホース 中部ビニール工業透明ビニールホース中部ビニール工業(32件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製 モノタロウホース 透明 ビニール製モノタロウ(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体タイプカセ巻
耐油燃料チューブ 三洋化成耐油燃料チューブ三洋化成(31件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から4日以内出荷
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)ピンク種別耐油燃料チューブ材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
476税込524
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
耐油燃料チューブ 中部ビニール工業耐油燃料チューブ中部ビニール工業(13件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から4日以内出荷
特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70使用流体油、水、空気特性耐油
パワーホース 三洋化成パワーホース三洋化成(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
ヨドフロンPTFEチューブ 淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ淀川ヒューテック(16件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE使用温度範囲(℃)~260特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
融雪プロテクター 片面穴 業務用 大研化成工業融雪プロテクター 片面穴 業務用大研化成工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能。(4t車まで) 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)22仕様片側散水セット内容本体1本、業務用ジョイント1個、業務用エンドストッパー1個、ホースバンド1個、接着剤1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂使用流体清水(60℃以下)適合ホース内径(Φmm)15~25
フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカルフッ素樹脂スーパー直管パイプフロンケミカル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
16,980税込18,678
1本ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
業務用融雪プロテクタ10M両面穴 大研化成工業業務用融雪プロテクタ10M両面穴大研化成工業(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×10材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7851セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)14.6長さ(m)10適合ホース水道ホース内径15~25mm
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
透明ホース 日之出化成透明ホース日之出化成
7,613税込8,374
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
クリアな透明で内容物が見えます。
クリア
耐寒ソフトクリア タカギ耐寒ソフトクリアタカギ
15,903税込17,493
1巻(25m)
当日出荷から9日以内出荷
低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
ウォルテホース TOYOX(トヨックス)ウォルテホースTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
透明ホース プラス・テク透明ホースプラス・テク
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー使用流体材質ポリ塩化ビニル透明特性透明性使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3
業務用融雪プロテクタ5M両面穴 大研化成工業業務用融雪プロテクタ5M両面穴大研化成工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
4tトラックまでの通過に耐用します。 付属のホースバンド、接着剤を使用すれば、車の通過によりホース、ジョイント、エンドストッパーが外れるのを防ぎます。 中心穴径が大きい為、家庭用よりも安定した散水が可能です。
寸法(内径Φmm×長さLm)22×5材質本体:軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー:ABS樹脂、L型ジョイント・T型ジョイント・鉄ジョイント:鋳鉄付属品業務用エンドストッパー×1、業務用ジョイント×1、ホースバンド×2トラスコ品番759-7843セット内容本体1本、業務用ジョイント1個(GUP-J)、業務用エンドストッパー1個(GUP-E)、ホースバンド2個、接着剤1個質量(kg)8.3長さ(m)5適合ホース水道ホース内径15~25mm
燃料ホース カット品 カクイチ燃料ホース カット品カクイチ
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
ガーデンすべ タカギガーデンすべタカギ
9,998税込10,998
1巻(25m)
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油ホース 日之出化成耐油ホース日之出化成
19,980税込21,978
1巻(15m)
当日出荷から5日以内出荷
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
工業用ビニルホース 山一化工工業用ビニルホース山一化工
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
SHデラックスホース 中部ビニール工業SHデラックスホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60
燃料ホース バンド付属 ノーブランド燃料ホース バンド付属ノーブランド
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
8,598税込9,458
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
SHSKジェットホース 22x27 プラドラム巻 20m 三洋化成SHSKジェットホース 22x27 プラドラム巻 20m三洋化成
8,298税込9,128
1巻
3日以内出荷
グリーン長さ(m)20内径(Φmm)22
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
31,980税込35,178
1巻
4日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
22mmx2m/32mm厚 断熱チューブ エスコ22mmx2m/32mm厚 断熱チューブエスコ
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
内径(Φmm)22材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-22厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125
T Series(TLM2522R) SMCT Series(TLM2522R)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522N) SMCT Series(TLM2522N)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522BU) SMCT Series(TLM2522BU)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
T Series(TLM2522B) SMCT Series(TLM2522B)SMC
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
22mmx30m ウォーターホース エスコ22mmx30m ウォーターホースエスコ
18,900税込20,790
1本
翌日出荷
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)22外径(Φmm)31全長(m)30耐圧(MPa)0.2エスコ品番EA124DK-22材質PVC特性耐寒
ホース