絞り込み
内径(Φmm)
- 4(1)
- 32(9)
外径(Φmm)
- 38
- 4(59)
- 6(82)
- 7(17)
- 8(96)
- 9(18)
- 10(137)
- 11(21)
- 12(89)
- 12.5(28)
- 13(15)
- 14(11)
- 15(23)
- 16(31)
- 18(24)
- 20(27)
- 22(22)
- 23(15)
- 26(22)
- 31(12)
- 33(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(7)
- 真空(1)
- 空気(2)
ホース長さ(m)
- 0.55(1)
- 0.7(1)
- 0.85(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- 30(3)
- 50(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(7)
グリーン(2)
特性
- その他(4)
- 弾性(1)
- 柔軟(3)
- 耐圧(3)
- 耐寒(4)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 透明性(4)
- 高強度(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・透明性・高強度
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.01(1)
- 0.1(1)
- 0.17(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
0.01・0.1・0.17・0.3・0.4
ブランド
- 三洋化成(4)
- 千代田通商(1)
- 十川産業(1)
- カクイチ(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
- 日之出化成(1)
三洋化成・千代田通商・十川産業・カクイチ・プラス・テク・中部ビニール工業・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
32(9)

透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ビニールチューブ
十川産業¥36,980税込¥40,6781巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気、水
透明ホース
プラス・テク¥47,980税込¥52,7781巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル色透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体水特性透明性
タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル
千代田通商(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個4日以内出荷から10日以内出荷材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
パワーホース 32x38 カセ巻 50m
三洋化成¥41,980税込¥46,1781巻3日以内出荷材質PVC色クリアーグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)