絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 25(1)
  • 32(12)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (12)
  • 真空(1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 38
  • 4(234)
  • 6(302)
  • 8(391)
  • 9(73)
  • 10(451)
  • 11(61)
  • 12(328)
  • 12.5(77)
  • 13(46)
  • 13.5(61)
  • 15(88)
  • 16(161)
  • 18(99)
  • 20(70)
  • 22(97)
  • 26(98)
  • 33(74)
  • 41(53)
  • 48(42)
  • 62(36)
ホース長さ(m)
  • 0.55(2)
  • 0.7(2)
  • 0.85(2)
  • 1(4)
  • 2(2)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 21(2)
  • 30(4)
  • 50(7)
特性
  • その他(6)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(4)
  • 耐圧(3)
  • 耐寒(7)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 透明性(6)
  • 高強度(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.1(1)
  • 0.17(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.8(2)
  • 1.8(1)
0.01・0.1・0.17・0.3・0.4・0.8・1.8
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三洋化成(4)
  • 千代田通商(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 十川産業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 日之出化成(1)
  • ALFAGOMMA(1)
モノタロウ・三洋化成・千代田通商・中部ビニール工業・十川産業・PISCO(ピスコ)・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・プラス・テク・日之出化成・ALFAGOMMA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用材質PVC透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    材質PVCグリーン使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用クリア使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体特性柔軟
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧グリーン透明使用流体
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    36,980税込40,678
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気、水
  • 透明ホース 日之出化成

    透明ホース

    日之出化成
    11,781税込12,959
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアな透明で内容物が見えます。
    クリア
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    5,898税込6,488
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    47,980税込52,778
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体特性透明性
  • SHデラックスホース 中部ビニール工業

    SHデラックスホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
  • タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル 千代田通商

    タッチチューブSP ソフトウレタンスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1寸法C(mm)100破壊圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気/真空外径精度(mm)-0.2~+0.05特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性継手テラピンコネクター、ワンタッチ継手使用時はインナーサポート必ずご使用下さい
  • ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)

    ツインコイリングチューブ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    2芯のコイリングチューブ。 機器可動部などにコンパクトな配管が可能。
    材質軟質ポリウレタン(UB)使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2芯使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒黒
  • SH透明ホース 32x38 20m巻 三洋化成

    SH透明ホース 32x38 20m巻

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    クリアー長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性
  • パワーホース 32x38 カセ巻 50m 三洋化成

    パワーホース 32x38 カセ巻 50m

    三洋化成
    41,980税込46,178
    1巻
    3日以内出荷
    材質PVCクリアーグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)38使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合
ホース