絞り込み
内径(Φmm)
- 3(11)
外径(Φmm)
- 5
- 4(59)
- 6(82)
- 7(17)
- 8(96)
- 9(18)
- 10(136)
- 11(21)
- 12(89)
- 12.5(28)
- 13(15)
- 14(11)
- 15(23)
- 16(31)
- 18(24)
- 20(27)
- 22(22)
- 23(15)
- 26(22)
- 31(12)
- 33(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 塗料(1)
- 水(8)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 90(2)
- 100(6)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(10)
ブラウン(1)
特性
- その他(3)
- 低臭(1)
- 柔軟(3)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(2)
- 耐薬品(1)
- 透明性(5)
その他・低臭・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 1.5(1)
0.2・0.3・1.5
ブランド
- モノタロウ(1)
- 八興(2)
- 三洋化成(1)
- タカギ(1)
- 十川産業(1)
- カクイチ(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
- アラム(1)
- 日之出化成(1)
モノタロウ・八興・三洋化成・タカギ・十川産業・カクイチ・プラス・テク・中部ビニール工業・アラム・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(11)

透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水材質軟質塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-5~60特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC色クリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ビニールチューブ
十川産業¥5,798税込¥6,3781巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気、水
透明ホース
プラス・テク¥8,998税込¥9,8981巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー材質ポリ塩化ビニル色透明最高使用圧力(MPa)0.3使用温度(℃)-20~60使用流体水特性透明性
KYチューブ
八興¥799~税込¥879~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
ARAMEC PPチューブ
アラム¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)色透明全長(m)20
























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)