絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 6.99(2)
外径(Φmm)
  • 9.53
  • 4(68)
  • 6(92)
  • 7(18)
  • 8(109)
  • 9(19)
  • 10(151)
  • 11(22)
  • 12(99)
  • 12.5(29)
  • 13(17)
  • 14(12)
  • 15(25)
  • 16(34)
  • 18(28)
  • 20(28)
  • 22(26)
  • 23(16)
  • 26(25)
  • 31(14)
  • 33(16)
使用流体
  • (2)
  • 空気(2)
  • 薬品(2)
ホース長さ(m)
  • 20(2)
  • 100(2)
  • 色クリア(2)
特性
  • その他(2)
  • 低臭(2)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
その他・低臭・耐候・耐熱・耐薬品・透明性
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
1.1・1.5
ブランド
  • ニッタ(2)
ニッタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6.35(1)
6.99(2)
  • TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
樹脂ホース