絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.81(1)
  • 5.99(3)
  • 6.33(8)
  • 6.35(3)
  • 6.99(18)
  • 7.53(2)
  • 9.53(1)
使用流体
  • ガス(3)
  • (30)
  • (5)
  • 空気(25)
  • 薬品(18)
外径(Φmm)
  • 9.53
  • 4(302)
  • 6(374)
  • 8(453)
  • 9(76)
  • 10(515)
  • 11(73)
  • 12(384)
  • 12.5(80)
  • 13(54)
  • 13.5(68)
  • 15(104)
  • 16(187)
  • 18(117)
  • 20(74)
  • 21(49)
  • 22(114)
  • 26(120)
  • 33(94)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 16(4)
  • 20(25)
  • 33(3)
  • 50(4)
  • 100(18)
特性
  • その他(2)
  • 低臭(2)
  • 柔軟(4)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(7)
  • 透明性(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(4)
  • 0.9(1)
  • 0.98(1)
  • 1(7)
  • 1.1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5(6)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 4.8(1)
0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.3・1.5・2・2.3・4.8
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(9)
  • 色ブラック(18)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(11)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(28)
ステンレス・樹脂
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • SMC(11)
  • ニッタ(6)
  • エスコ(1)
  • フロンケミカル(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
PISCO(ピスコ)・SMC・ニッタ・エスコ・フロンケミカル・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    3,798税込4,178特価
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ナイロンチューブ SMC

    ナイロンチューブ

    SMC(16件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般空気配管用
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    26,138税込28,752
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA SMC

    ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
    材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
  • フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂スーパー直管パイプ

    フロンケミカル
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
    用途ゲージ管や直線配管用材質PFA透明全長(m)1
  • ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TIUB~)

    SMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMC

    ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ

    SMC
    3,898税込4,288
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
    用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    29,980税込32,978特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明材質PFA使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~) SMC

    軟質フッ素樹脂チューブ インチサイズ (TID~)

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
    材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.6機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    119,806税込131,787
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TILM11N) SMC

    T Series(TILM11N)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)9.53チューブ外径(inch)3/8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
  • TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用半透明最高使用圧力(MPa)1.1材質FEP使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • フッ素樹脂チューブ エスコ

    フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    61,700税込67,870
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
    材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260全長(m)10使用温度(℃)最高260使用流体空気、水
  • T Series(TILM11R) SMC

    T Series(TILM11R)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)9.53チューブ外径(inch)3/8赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
  • T Series(TILM11BU) SMC

    T Series(TILM11BU)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    内径(Φmm)6.33チューブ内径(inch)1/4使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/8外径(Φmm)9.53青(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
  • T Series(TILM11B) SMC

    T Series(TILM11B)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/8外径(Φmm)9.53黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    51,980税込57,178
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
ホース